電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
カバーポリカーボネート(透明
本体アルミダイカスト、ステンレス
色オフホワイト
幅(mm)340
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)50000
調光の可否不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ15kV
傾斜天井取付角度(°)90
仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク適合
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。