高天井照明器具 :「防水 照明器具」の検索結果

高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
26,980 税込29,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明 シームレスな光 コンパクトなおさまり 信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用 材質(本体)アルミ(オフブラック) 電圧(V)100 構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型 保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光率(%)約1~100 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)150 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)6.8 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)24000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)200 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)7.2 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)32000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)100 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 全光束(Lm)16000 本体質量(kg)4.5 色温度(K)5000 防塵防水性能IP66 動作温度(℃)-30~50 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 発光効率(Lm/W)160
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)80 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm)Φ234×175.5 質量(kg)2 タイプ水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型
エコ商品
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 カバーポリカーボネート(透明 本体アルミダイカスト、ステンレス オフホワイト 幅(mm)340 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)50000 調光の可否不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 耐雷サージ15kV 傾斜天井取付角度(°)90 仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)130 入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz) 寸法(mm)Φ314×175.5 質量(kg)4.1 タイプ水銀灯400W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×257 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×257 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット電源一体型 電圧(V)AC100~240
1台
63,980 税込70,378
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×212 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット電源一体型 電圧(V)AC100~240
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×206 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く) 寸法(Φ×mm)250×180 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×206 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)110 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみE39口金を除く) 寸法(Φ×mm)250×180 全光束(Lm)11000 色温度(K)5700 演色指数(Ra)70 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷

工場や倉庫の高天井用照明。 完全防水、前面は強化ガラス仕様のため、オイルミスト、溶剤、接着剤等を用いる特殊環境下でも安心してご使用できます。 発光角度120°の高効率白色LEDの採用により、自然な光の広がりを実現しました。 放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材の併用により、高放熱性と高剛性、ならびに軽量化を図り、省エネ性と安全性を両立しました。 独自開発した全電圧対応の専用電源の採用により、防水性(IP67)を保ちながらも幅広い動作環境で安定した使用が可能です。
消費電力(W)63 使用環境温度(℃)-10~50(但し氷結不可) 使用環境湿度(%)10~90 保護等級IP67(ライト本体部のみ) 寸法(Φ×mm)250×212 全光束(Lm)5350 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源コード(m)0.5(HL/FLのみ)他はケーブル無し 電源ユニット外付電源 電圧(V)AC100~240
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

電圧(V)100~242 電源AC 分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K)5000 防塵防水性能IP 55 LED寿命(時間)60000 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)75
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)70 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)110 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンLED高天井器具 高出力モデル
水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)-40~50 消費電力(W)137 寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200 全光束(Lm)19870 電源電圧(V)AC100~240 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 光源寿命50000時間 光色昼白色相当 ビーム角度(°)1/2ビーム角:120 演色指数(Ra)80
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンLED高天井器具 普及モデル
水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)-40~50 消費電力(W)98.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200 全光束(Lm)14790 電源電圧(V)AC100~240 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 光源寿命50000時間 光色昼白色相当 ビーム角度(°)1/2ビーム角:120 演色指数(Ra)80
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷

電圧(V)100~242 電源AC 分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID) 色温度(K)5000 防塵防水性能IP 55 LED寿命(時間)60000 ビーム角度(°)110 演色指数(Ra)75
1台
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライト
エコ商品
LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付
消費電力(W)4.3 定格電圧AC100V専用 寸法(Φmm)100 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 電源容量(VA)7 地上高さ(mm)322 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)380 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります