PCソフト :「決算 ファイル」の検索結果
税理士の声から生まれた記帳専門の会計ソフト。「記帳は自社で、決算は税理士へ。」が成功の秘訣。小規模法人のための低価格で安心の会計ソフト。記帳専門でとてもシンプルに使えるソフトです。毎年のランニングコスト(保守費用)を抑えたい方におすすめします。決算処理のために税理士をご利用の方も、自社で記帳することでスピーディーに経営状態を把握できます。依頼先の税理士事務所の会計ソフトや表計算ソフトなど、各種ソフトで活用可能な形式のデータに出力可能です。貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)など一般的な会計機能に加え、仕訳データ出力機能で決算処理を支援します。補助科目の利用でより細かな科目管理ができます。総勘定元帳などの帳簿や振替伝票などの伝票を印刷できます。PDF出力もできます。指定月や期間を絞った残高試算表・残高推移表を印刷できます。PDF出力もできます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス制度における仕入税額控除特例措置や少額特例の記帳に対応しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますので、アップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存法の対応については専用Webサイト(www.bsl-jp.com/denchoho)をご確認ください。決算・申告については税理士にご相談ください。製本された操作マニュアルが同梱されています。また、PDFファイルの操作マニュアルをダウンロードして利用できます。インストールCD-ROMが同梱されています。またCDドライブの無いパソコンでも専用Webサイトからインストールできます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCソフト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。