PCソフト :「pop作成」の検索結果

PCソフトとは、コンピューターにインストールし、機能として使用できるようにするためのものです。文書や表などを作成するソフトや、経理の計算ソフト、パソコンウイルスや大事なデータを守るためのセキュリティソフトなどはオフィスでもよく利用されます。また、内部監査や商標登録出願など専門的な書類の作成ができるソフトもあります。また、年賀状やあいさつ状などのはがき作成ソフトや、タイピング練習ソフトなど生活に便利なソフトも数多く見られます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイアールティー不動産チラシ印刷
「間取り図」と「地図」を作成できるチラシを印刷するソフトです。「間取りを載せた不動産チラシを作成」、「地図を載せた販売促進チラシを作成」など、チラシが必要な時に多様な用途でご利用頂けます。チラシの作成は「白紙から作成」や予めデザイン・レイアウトされている「テンプレート」から作成できます。多数収録されているテンプレートから選択して、テンプレートに沿って「文字」「画像」「間取り図」「地図」などを変更し、配置するだけで短時間でチラシを作成できます。また、「間取り図」の作成はパソコン初心者の方でもマウス操作だけで各部屋や設備を配置することができます。「不動産チラシ」や「販売促進チラシ」に使える素材も多数収録されていますので、素材を使えばいつもと違うオリジナルのチラシを作成することができます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 7/8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー1GB以上(Windows 8 64bitの場合、2GB以上) ディスク3GB以上(インストール時) 使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

おすすめ人気ランキング