PCソフト :「USB c」の検索結果
PCソフトとは、コンピューターにインストールし、機能として使用できるようにするためのものです。文書や表などを作成するソフトや、経理の計算ソフト、パソコンウイルスや大事なデータを守るためのセキュリティソフトなどはオフィスでもよく利用されます。また、内部監査や商標登録出願など専門的な書類の作成ができるソフトもあります。また、年賀状やあいさつ状などのはがき作成ソフトや、タイピング練習ソフトなど生活に便利なソフトも数多く見られます。
関連キーワード
PC用天文シュミレーションソフト
仕様●商品詳細:PC用天文シュミレーションソフトです。惑星・衛星、星雲・星団、新星・超新星、系外惑星などの天体データを刷新。緻密で美しい天の川、光の散乱を精密に計算し青空、朝焼け、夕焼けも色鮮やかに、きめ細やかな空を表現します。新たにプラネタリウム番組制作機能を搭載。作成した番組を観望会で上映したり、SNSで公開・配信することで、星空の魅力を伝えられます。肉眼や双眼鏡で星座や星空を楽しむ方から、本格的な天体望遠鏡を使った天体観測、写真撮影に取り組む方まで、幅広い天文ファンの活動をさらにサポートします。梱包サイズ : 19 x 13.5 x 2 cm; 249 g。●言語:日本語●ディスプレイ解像度:1366×768ドット以上。●グラフィック:DirectX 9.0c以上に対応したもの。●その他:DVDパッケージからのインストール時にはDVD-ROMドライブが必要です。望遠鏡等の接続には、機材に対応したUSB、LANなどのポートが必要です。●メディアコード1:DVD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10 (64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):10GB以上●CPU:inter Core i3相当以上●メモリ:4GB以上●コード番号:AU5003Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7477-22
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCソフト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。