2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子印鑑をかんたんに作成できるソフト。 電子印鑑の種類を選択後、必要な文字を入力するだけで電子印鑑を作成できます。 三文判・認印、データネーム印、ビジネス印、ユーザー印、住所印、会社印、6種類の電子印鑑を作成できます。 また作成した電子印鑑は3つの方法で押印できます。 コピー(クリップボードにコピー):操作画面上に登録された印鑑から、使用する印鑑を選択後「コピー」を押下、 文書ファイル上の任意の場所で「右クリック」→「貼り付け」操作にて電子印鑑を押印できます。 画像として保存:操作画面上に登録された印鑑に名前を付け、画像としてパソコン内に保存できます。 印鑑パネル:使用頻度の多い電子印鑑を最大3つまでデスクトップに常駐する「印鑑パネル」上に保存できます。 文書ファイルへの押印時に「印鑑パネル」上の印鑑をドラッグ&ドロップ操作にて押印できます。 さらに印鑑データの編集機能にて、一文字ごとに位置や大きさ、傾き(回転)や変形などの細かな編集が可能です。 本ソフトで作成した電子印鑑データは、まとめてエクスポート又はインポートすることが可能です。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
4,988 税込5,487
当日出荷