PCソフト :「立体POP」の検索結果
PCソフトとは、コンピューターにインストールし、機能として使用できるようにするためのものです。文書や表などを作成するソフトや、経理の計算ソフト、パソコンウイルスや大事なデータを守るためのセキュリティソフトなどはオフィスでもよく利用されます。また、内部監査や商標登録出願など専門的な書類の作成ができるソフトもあります。また、年賀状やあいさつ状などのはがき作成ソフトや、タイピング練習ソフトなど生活に便利なソフトも数多く見られます。
魅力的なPOPやプライスカード、広告やチラシなど、商売には欠かせない販促物を作成・印刷できるパソコンソフトです。マウス操作中心でわかりやすく、収録されているテンプレートや素材、便利な付属ツール等により、デザインが苦手な人でも魅力的な販促物を作成できます。また、印刷サービス等への入稿用データ画像の作成に対応。塗り足し領域を含めたデザイン作成ができ、指定した解像度(300dpi/350dpi/400dpi)にてJPEG又はPNGの形式にて出力できます。POPの他、QRコードや地図付チラシ、スタンプカードの作成や印刷も可能です。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク1GB以上(インストール時) ※別途システムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCソフト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。