PCソフト :「PDF変換ソフト」の検索結果
DVDの動画や複数の動画ファイルの余分なシーンや好きなシーンだけを切り取り、結合して1つの動画ファイルにすることができるソフト。操作方法は、切り取り、結合したい複数の動画ファイルをソフトに読み込ませ、それぞれの動画ファイルの切り取りたいシーンの位置を設定し、切り取り、結合する動画の候補を決めて保存ボタンを押すだけ。付属の「DVD変換ツール」を使用すれば、MPEG1ファイルに変換することができるので、読み込んで切り取り、結合することが可能(DVDの動画の読み込みには未対応)。保存形式は動画ファイル(MPEG1/MP4/FLV)形式で動画のサイズと保存場所を指定して保存することができる。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※32bit版専用ソフトです。マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7の場合、2GB以上)
ディスク50MB以上
使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCソフト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。