PCソフト :「USB c」の検索結果

PCソフトとは、コンピューターにインストールし、機能として使用できるようにするためのものです。文書や表などを作成するソフトや、経理の計算ソフト、パソコンウイルスや大事なデータを守るためのセキュリティソフトなどはオフィスでもよく利用されます。また、内部監査や商標登録出願など専門的な書類の作成ができるソフトもあります。また、年賀状やあいさつ状などのはがき作成ソフトや、タイピング練習ソフトなど生活に便利なソフトも数多く見られます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出 メモリー4GB以上のRAM 使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励 ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
1式
40,980 税込45,078
8日以内出荷

PC専用ファイルバックアップソフトの5年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64) 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出 メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。) 使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
1式
11,980 税込13,178
翌日出荷

PC専用ファイルバックアップソフトの年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64) 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出 メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。) 使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
1式
6,198 税込6,818
8日以内出荷

ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な中規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 8ポート(L2スイッチ)DMZ: 1ポート(SFPポートとのコンボ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:1ポート(DMZポートとのコンボ)●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:1、950Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:6.4Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:970Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:15750●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h●筺体:金属筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750) 付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m) 機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム USBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:-●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:970Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:2.0Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:600Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:10500●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大18.0W、0.44A、64.6kJ/h●筺体:プラスチック筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750) 付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m) 機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム USBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アストロアーツステラナビゲータ12
PC用天文シュミレーションソフト
仕様●商品詳細:PC用天文シュミレーションソフトです。惑星・衛星、星雲・星団、新星・超新星、系外惑星などの天体データを刷新。緻密で美しい天の川、光の散乱を精密に計算し青空、朝焼け、夕焼けも色鮮やかに、きめ細やかな空を表現します。新たにプラネタリウム番組制作機能を搭載。作成した番組を観望会で上映したり、SNSで公開・配信することで、星空の魅力を伝えられます。肉眼や双眼鏡で星座や星空を楽しむ方から、本格的な天体望遠鏡を使った天体観測、写真撮影に取り組む方まで、幅広い天文ファンの活動をさらにサポートします。梱包サイズ : 19 x 13.5 x 2 cm; 249 g。●言語:日本語●ディスプレイ解像度:1366×768ドット以上。●グラフィック:DirectX 9.0c以上に対応したもの。●その他:DVDパッケージからのインストール時にはDVD-ROMドライブが必要です。望遠鏡等の接続には、機材に対応したUSB、LANなどのポートが必要です。●メディアコード1:DVD-ROM●OS(WINDOWS/MAC/その他):Win●OS説明:Windows 11/10 (64bit)●機種:IBM PC/AT互換機●ハードディスク(必要ディスク):10GB以上●CPU:inter Core i3相当以上●メモリ:4GB以上●コード番号:AU5003Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7477-22
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷