PCソフト :「usb type c アダプタ」の検索結果

PCソフトとは、コンピューターにインストールし、機能として使用できるようにするためのものです。文書や表などを作成するソフトや、経理の計算ソフト、パソコンウイルスや大事なデータを守るためのセキュリティソフトなどはオフィスでもよく利用されます。また、内部監査や商標登録出願など専門的な書類の作成ができるソフトもあります。また、年賀状やあいさつ状などのはがき作成ソフトや、タイピング練習ソフトなど生活に便利なソフトも数多く見られます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な中規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 8ポート(L2スイッチ)DMZ: 1ポート(SFPポートとのコンボ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:1ポート(DMZポートとのコンボ)●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:1、950Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:6.4Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:970Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:15750●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h●筺体:金属筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750) 付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m) 機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム USBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:-●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:970Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:2.0Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:600Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:10500●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大18.0W、0.44A、64.6kJ/h●筺体:プラスチック筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750) 付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m) 機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム USBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷