絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コンパクトツール(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(4)
  • 12(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ75(3)
  • Φ95(1)
充電時間
  • 6時間以上(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 1.5(4)
  • 2.5(4)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • -(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7500(1)
  • 7600(3)
  • 8600(1)
7500・7600・8600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(4)
12(1)
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付SHINANO(信濃機販)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
【DIYに最適!】充電式サンダー10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式サンダー10.8Vアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
コードレスで広い範囲を短時間で研磨可能です。番手(粒度)を変えることによって、荒削りから仕上げまでの研摩作業を行うことができます。市販のサンドペーパーが使用可能なので消耗品の低コストを実現しています。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ダストパック1個、サンドペーパー3種質量(kg)1.4サンドベージュ定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])8600プレート寸法(mm)182×91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×92×160連続使用時間15分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000振動3軸合成値(m/s2)1.79
コードレスポリッシャー本体のみ SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー本体のみSHINANO(信濃機販)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様
全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75

研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら