サンダー/ポリッシャー :「段」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
DIYリチウムイオン18Vコードレス工具シリーズです。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。吸じん機構内蔵マイクロフィルターは、微粒子フィルターが吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出します。サンディングペーパーの目詰まりを防ぎ、仕上りの均一化、ペーパーの長寿命、さらにクリーンな作業環境を実現します。ダイヤル式電子無段変速で作業に合わせて回転速度を設定可能です。バッテリー残量表示ランプ。マジック式ペーパー。
用途木材、金属の研磨車磨き
セット内容本体、マイクロフィルターユニット、125mmΦラバーパッド(ミディアム)、サンプルペーパー(1枚#80)、サンディングペーパー取り付けアダプター
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])0~5000/11500
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×144×122
寸法(Φmm)125(マジック式サンディングペーパー)
ストローク数(min-1[回/分])10000~23000
オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。