サンダー/ポリッシャー :「木材 2000」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
20(1)
充電式のコードレスで、場所を選ばず大活躍!。【オービタルサンダーの役割】:研磨よりも研削に近い強力さで、広い面積も手早く研げ、ペーパーによっては細かい研磨もできる工具がオービタルサンダーです。サンドペーパー(紙やすり)を底面に装着して、モーターの力で細かく振動させることで、木材や金属を効率よく研磨することができる電動工具です。偏心運動のみであり、回転運動しません。【防塵スイッチ・強力集塵システム】:高効率の集塵システムを備え、後部の集塵ボッケスは作業中に粉塵を集め、塵埃の飛散がなく掃除の負担を軽減できます。 ご使用前には、必ず窓を開けて、通気を良くしてから作業を始め、作業状況により、マスクやゴーグルなどが必要な場合もあります。【スピード調整機能・高効率】:1分間に最大スピード回転数10000min-1と強力なパワーを発揮します。ダブルアクションは幅広い用途で平面の研磨だけでなく、曲面の研磨も行えます。【高効率集塵システムで汚れにくい】:ランダムサンダーは高効率な集じん機能が付いているので、粉塵があちこちに飛び散らず、掃除の負担も軽減してくれます。【利便性】:コンパクトで、女性でも片手で作業をラクラク行えます。付属のサンドペーパー#120#400を各10枚=合計20枚付属しているので、すぐ作業を開始できます。 広範囲の研磨要求にも対応可能です。ソフトグリップは振動が軽く、長時間の作業による疲労を低減できます。低騒音で近所にご迷惑をかける心配がありません。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様でスムーズです。充電式のリチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ! 人間工学に基づいたデザインのソフトグリップを採用。【充電式・コードレス】:充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍できます。あらゆる種類のプレートの切断に適しており、切断角度を調整できるだけでなく、切断深さも簡単に調整可能です。 充電式で、コンセントなしでもOK!。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途研磨作業に。 仕様●スピード回転調整:6 段階●ディスク直径(約)(mm):125●ヘッド部分(約)(mm):80 付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー1個・充電器 1 個・サンドペーパー 20 枚 (#120 10枚 #400 10枚)・手袋 1 組 全長(mm)約160 質量(kg)1.1 定格電圧(V)D.C.20 回転速度(min-1[r.p.m])〈低速〉2000/3500〈中速〉5000/6500〈高速〉8000/10000
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷