モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
規格2K/FHD(Full-HD)
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°
コントラスト比100000000:1
最大解像度1920×1080
解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
エコマーク認定番号21 119 003
角度調節可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
エコマーク認定認定
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234
コントラスト比16000:1
解像度WXGA(1280×800)
主な用途ビジネス用
入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA
スピーカー有り
アズワン品番64-6465-83
明るさ(Lm)3700
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号20 145 007
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
質量(kg)3.7/スタンド含まず3.4
規格SXGA (Super-XGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1
解像度1280×1024
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ19型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
グリーン購入法適合
アスペクト比5:4
商品タイプITモニター
パネル駆動方式TN
エコマーク認定番号19 119 011
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0
規格SXGA (Super-XGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1
解像度1280×1024
画面サイズ17型
グリーン購入法適合
アスペクト比5:4
商品タイプITモニター
パネル駆動方式TN
エコマーク認定番号19 119 011
3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の21.5型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の24型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定
モニターサイズ24型
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。横360度、上下150度回転するので、広範囲の角度調整が可能。天井にも簡単に投写できる。
仕様●LAMP種類:レーザーダイオード●最大解像度(RGB信号):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):191mm●最大消費電力(W):105●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最大):150型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(W):236mm●画面サイズ(最小):30型●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●本体サイズ(D):191mm
電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.0m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2 パッシブラジエーター
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 006
1台
¥154,800
税込¥170,280
8日以内出荷
インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。3600lm、Full HD対応。ほぼ真上から投写する超短焦点なので、影ができにくく眩しさも感じません。黒板上部への壁掛け設置やボードスタンドと組み合わせて活用できます。
エコマーク認定認定
解像度Full HD
明るさ(Lm)3600
アスペクト比16:9
エコマーク認定番号20 145 012
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)448/379(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)33/29(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:7000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 005
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷から16日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定
解像度1920×1080
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.6/スタンド含まず3.5
色黒
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
画面サイズ23.8型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA
付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず)
コントラスト比20000:1
解像度WXGA(1280×800)
入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2
スピーカー有り
出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ
明るさ(Lm)3800
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
エコマーク認定番号19 145 005
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。
仕様●画面サイズ(最大):150型●最大消費電力(W):109●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(H):111mm●立体物投影機能:なし●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(W):197mm●本体サイズ(D):191mm●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル数:3枚●LAMP種類:レーザーダイオード
電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約2.3
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.8m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 005
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。
仕様●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(D):191mm●本体サイズ(H):111mm●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(W):197mm●立体物投影機能:なし●最大消費電力(W):109●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●画面サイズ(最小):30型●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)
電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約2.3
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.8m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 005
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。横360度、上下150度回転するので、広範囲の角度調整が可能。天井にも簡単に投写できる。
仕様●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●パネル数:3枚●画面サイズ(最小):30型●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(H):191mm●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(W):236mm●本体サイズ(D):191mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●最大消費電力(W):105
電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約3.0
表示方式3LCD方式
コントラスト比2500000:1
輝度1000lm
解像度FHD
輝度(ANSI lm)1000
主な用途家庭用
色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)
ケーブル電源コード(1.0m)
入力端子HDMI(ARC)
設置方式置き型
スピーカー5W×2 パッシブラジエーター
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
投影方式3LCD
エコマーク認定番号24 145 006
1台
¥154,800
税込¥170,280
8日以内出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約24.3
消費電力(W)1118/791(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
騒音値(dB)38/34(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:16000
明るさ(Lm)100V駆動時:16000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 002
1個
¥4,398,000
税込¥4,837,800
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.8
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度4K
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式天井引掛/置き型
対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
光束(Lm)10000
音声出力ステレオミニ
USBタイプタイプA
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
エコマーク認定番号21 145 007
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
5日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド
質量(kg)約12.5
消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
倍率1.35
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)2.3
スピーカー8W+8W
フォーカス手動
動作温度(℃)0~40
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:5000
F値1.8
USBタイプUSB端子タイプA×2
走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号23 145 001
1個
¥509,800
税込¥560,780
61日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.8
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:10000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 007
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
5日以内出荷から71日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約23.8
消費電力(W)886/646 (ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
騒音値(dB)34/29(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:13000
明るさ(Lm)100V駆動時:13000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 001
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
5日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約24.2
消費電力(W)1118/791(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
騒音値(dB)38/34(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:16000
明るさ(Lm)100V駆動時:16000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 002
1個
¥4,598,000
税込¥5,057,800
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)448/379(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)33/29(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:7000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 005
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約23.7
消費電力(W)886/646(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185
騒音値(dB)34/29(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
光束(Lm)カラー・有効:13000
明るさ(Lm)100V駆動時:13000
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 001
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
5日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー
質量(kg)約16.3
消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164
騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3
解像度スクリーン:4K
色再現性フルカラー(10億7000万色)
対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○
動作温度(℃)0~45
色(本体)ホワイト
光束(Lm)カラー・有効:8500
USBタイプUSB端子タイプA
走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号21 145 006
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA
付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド
幅(mm)356
質量(kg)約6
高さ(mm)133
奥行(mm)395
電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)
消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)
エコマーク認定認定
倍率1.35
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
コントラスト比2500000:1
液晶パネルサイズ(対角:型):0.61
動作温度0~40
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3
解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)
スピーカー16W(モノラル)
光源(出力/種別)レーザーダイオード
フォーカス手動
明るさ(Lm)4100
明るさF:1.6
焦点距離f:3.7
無線LAN内蔵
エコマーク認定番号22 145 011
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定
解像度1920×1080
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
超短焦点レンズ採用により壁の前に置くだけで大画面を投写できます。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。これ1台で4K高画質とヤマハ製スピーカーによる高音質を両方楽しめます。Android TVやゲームを快適に楽しめる入力遅延20ms以下の設定など、便利な機能搭載。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23 145 002
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
エコマーク認定認定
解像度Full HD
エコマーク認定番号22 145 006
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約12.5
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:398/296
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×341×145
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.62
解像度3840×2160(4K)
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー8W+8W
光束(Lm)有効(白の明るさ):5000(最大)、カラー(カラーの明るさ):5000(最大)
画素数1920×1080×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
入出力端子【映像】[IN]HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミHDMI(R)【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号23 145 001
USBUSB端子タイプA×2
1個
¥559,800
税込¥615,780
43日以内出荷
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 145 008
1個
¥249,800
税込¥274,780
73日以内出荷
パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能
PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。
投写画面をPC画面のように操作できる
ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
詳しくはこちら
投写画面を共有できる
投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号22 145 009
USBUSB端子タイプA
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 145 010
1個
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 007
USBUSB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
81日以内出荷
使い勝手の良いレーザー光源搭載
レーザー光源はランプ交換の必要がないため、
導入後の手間がかかりません。
また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。
明るい部屋でもくっきり鮮明に
明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。
3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。
充実したネットワーク機能
無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示
16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。
リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が
上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2
電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定認定
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90
光源レーザーダイオード
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
入力端子HDMI
設置方式置き型
スピーカー16W
光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)
画素数1280×800×3
動作温度範囲(℃)0~40
投影方式3LCD
入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号22 145 005
USBUSB端子タイプA
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ブラック
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。