モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および3年保証モデル「JN-V750U-U-H3」も同時に発売となります。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
サイズ75型
ピッチ約0.43mm
消費電力(W)最大≦185、通常≦113、スタンバイ≦0.5
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約22
入力信号デジタル/アナログ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027
コントラスト比4800:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80%
解像度3840×2160
視野角H:176oV:176o
ケーブルHDMIケーブル
入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトD-LED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
USBメディアプレイヤー機能専用
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、3年保証モデル「JN-V750U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V750U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:75型●表示色:VA●ピッチ:10.7億色 sRGB 99%●解像度:約0.43mm●輝度:3840×2160●コントラスト比:400cd/m2●視野角:200.000694444444●入力信号:H:176oV:176o●入力端子:デジタル●ケーブル:HDMI×3●アダプタ:HDMI ケーブル(1.8m)●USB:なし●スピーカー:あり●本体サイズ(H×W×D):あり 「10W×2」●本体重量:高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●電源:22kg●本体カラー:AC 100-240V 50/60Hz●RoHS指令:ブラック●電気通信事業法備考:対応●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:185W●モニタ形状:最大185W 通常113W スタンバイ0.5W●表面処理:平面●リフレッシュレート:ハーフグレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:D-LED●電気用品安全法(本体):HDR400相当(HDMI)
表面処理半光沢
コントラスト比4800:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子
モニターサイズ75型
パネル駆動方式VA
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、2年保証モデル「JN-V750U-M」および3年保証モデル「JN-V750U-M-H3」も同時に発売となります。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:75型●表示色:VA●ピッチ:10.7億色 sRGB 99%●解像度:約0.43mm●輝度:3840×2160●コントラスト比:400cd/m2●視野角:200.000694444444●入力信号:H:176oV:176o●入力端子:デジタル●ケーブル:HDMI×3●アダプタ:HDMI ケーブル(1.8m)●USB:なし●スピーカー:あり●本体サイズ(H×W×D):あり 「10W×2」●本体重量:高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●電源:22kg●本体カラー:AC 100-240V 50/60Hz●RoHS指令:ブラック●電気通信事業法備考:対応●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:185W●モニタ形状:最大185W 通常113W スタンバイ0.5W●表面処理:平面●リフレッシュレート:ハーフグレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:D-LED●電気用品安全法(本体):HDR400相当(HDMI)
表面処理半光沢
コントラスト比4800:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子
モニターサイズ75型
パネル駆動方式VA
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、2年保証モデル「JN-V750U-M」および5年保証モデル「JN-V750U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:75型●表示色:VA●ピッチ:10.7億色 sRGB 99%●解像度:約0.43mm●輝度:3840×2160●コントラスト比:400cd/m2●視野角:200.000694444444●入力信号:H:176oV:176o●入力端子:デジタル●ケーブル:HDMI×3●アダプタ:HDMI ケーブル(1.8m)●USB:なし●スピーカー:あり●本体サイズ(H×W×D):あり 「10W×2」●本体重量:高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●電源:22kg●本体カラー:AC 100-240V 50/60Hz●RoHS指令:ブラック●電気通信事業法備考:対応●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:185W●モニタ形状:最大185W 通常113W スタンバイ0.5W●表面処理:平面●リフレッシュレート:ハーフグレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:D-LED●電気用品安全法(本体):HDR400相当(HDMI)
表面処理半光沢
コントラスト比4800:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子
モニターサイズ75型
パネル駆動方式VA
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。