液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT翌日出荷
75インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ちます。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3、USBポートを搭載。デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル音声出力端子x1を搭載。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x300mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。なお、3年保証モデル「JN-V750U-M-H3」および5年保証モデル「JN-V750U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:75型●表示色:VA●ピッチ:10.7億色 sRGB 99%●解像度:約0.43mm●輝度:3840×2160●コントラスト比:400cd/m2●視野角:200.000694444444●入力信号:H:176oV:176o●入力端子:デジタル●ケーブル:HDMI×3●アダプタ:HDMI ケーブル(1.8m)●USB:なし●スピーカー:あり●本体サイズ(H×W×D):あり 「10W×2」●本体重量:高1020mm×幅1668mm×奥行290mm●電源:22kg●本体カラー:AC 100-240V 50/60Hz●RoHS指令:ブラック●電気通信事業法備考:対応●最大消費電力:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:185W●モニタ形状:最大185W 通常113W スタンバイ0.5W●表面処理:平面●リフレッシュレート:ハーフグレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:なし●HDR方式:D-LED●電気用品安全法(本体):HDR400相当(HDMI)表面処理半光沢コントラスト比4800:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子モニターサイズ75型パネル駆動方式VA