液晶モニター・液晶ディスプレイ :「モニター上 台」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください
寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む
質量(kg)2.9
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6
対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ
取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上
液晶モニター1台
高さ調節354mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
調節方式ガススプリング方式
対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm)
可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)約4.8(ゴム足含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
タッチパネル方式入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)
音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:1.9ms/最大消費電力:36W/。フルHD&120Hz対応の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により1.9ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/120Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:2ms/最大消費電力:29W/。フルHD&120Hz対応の24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により2ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品電源コード(PSE適合品)、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:543.744(H)×302.616(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.6、スタンドなし:約3.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:59.9~120.0
消費電力(W)最大時:29、通常使用時(オンモード):12.3、待機時:0.2
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:(上)20、(下)5
対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:31.4~137.3
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×219×419(突起部含まず)、スタンドなし:約556×47×327(突起部含まず)
コントラスト比1500:1(標準値)
解像度最大表示1920×108
応答速度2ms[GTG]※120Hz/オーバードライブ レベル3設定時
視野角(左右:上下)178°:178°
VESAマウント(mm)100×100
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
画面サイズTFT24.5型ワイド
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)39
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2832×0.2802
映像入力HDMI×1、DisplayPort×1
パネル駆動方式HFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時)
リフレッシュレート(Hz)最大120(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ23.8型
ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm
電源電源内蔵
本体質量(g)4600
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort
最大消費電力(W)25
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度HDTV(1920×1080)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)30-110
走査周波数(垂直)59-100
入力端子HDMI、DisplayPort
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
色ブラック
消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5
対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
最大消費電力(W)120
コントラスト比(標準値)1300:1
液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS
解像度最大表示:2560×1440
保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)178/178
VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)
端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)56.4h
USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1
待機時消費電力(W)1.1
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250(標準値)
USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm
サイズ27型
ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
本体質量(g)6000
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C
最大消費電力(W)120
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度WQHD(2560×1440)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31-151
走査周波数(垂直)59.9-99.9
ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ27型
ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm
電源電源内蔵
本体質量(g)5400
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort
最大消費電力(W)27
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度HDTV(1920×1080)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)30-110
走査周波数(垂直)59-100
入力端子HDMI、DisplayPort
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.0W●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443×492×227mm※突起部除く●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●パネル方式:ADS(IPS相当)●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●高さ調整:あり 150mm●PCリサイクル:○●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●電波法備考:電波を発しない為●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●応答速度(G to G):4ms●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●最大消費電力(備考):22W(最大)
サイズ21.5型
ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準
本体質量(g)4200
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort
最大消費電力(W)22
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度HDTV(1920×1080)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)30-110
走査周波数(垂直)59-100
ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
入力端子HDMI、DisplayPort
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。