液晶モニター・液晶ディスプレイ :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約0.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)DC5
角度(°)[チルト角] 上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)7.7
プラグVESA DDC2B
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間約1分(大人1人)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.1
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式FFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約730
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度1920×1080
視野角上下左右170°
スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8867-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズTFT15.6型ワイド
パネル駆動方式ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
フルHD(1920×1080)よりも縦表示が11%広いWUXGA(1920×1200)に対応したワイド液晶ディスプレイです。
フルHDに比べ縦の表示領域が広いためブラウザやオフィスアプリなどタスクバーやツールバーを表示してもメイン画面や作業領域が広いため、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。
また、フリースタイルスタンドを採用しているのでお好みの高さや角度に調節が出来快適にご利用いただけます。
どこから見ても鮮やかな広視野角IPSパネル採用。
付属品電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.3、スタンド無し:約3.5
規格WUXGA
消費電力(W)最大時31、通常時12.7、待機時0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:546×229×409~529(突起部を含まず)、スタンド無し:546×45×363(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1、CREX レベル2設定時/11000:1
液晶パネルTFT25型ワイド
最大解像度1920×1200
視野角上下:178°、左右:178°
スピーカー2W+2W
色(本体)ブラック
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)120mm
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.27888×0.2823
アスペクト比16:10
表示寸法(mm)535.4496(H)× 338.76(V)
映像入力アナログRGB、HDMI、Displayport
パネル駆動方式IPS
最大表示色1677万色
角度調節可
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。
最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。
VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。
43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。
仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180
付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))
材質アルミニウムおよび鉄
質量(kg)対応モニタ:1~18
色本体:スペースグレー
取付方式(天板)クランプ式、グロメット式
使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)
寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm
本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)
液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)
ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX
天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)
保守管理6ヶ月
モニターサイズ(対応)17~49
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)約880
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理非光沢+ガラス
対応機種Windowsパソコン、Mac
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度1920×1080
視野角上下170°/左右170°
色(本体)ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズTFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式ADS
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有4.1、スタンド無3.7
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT23.8ワイドLED
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください
質量(kg)約3.6(スタンドあり)
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W
周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5
対応機種Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。
応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])
入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825
パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル
表示寸法(mm)H476.64×V268.11
最大輝度(cd/m2)212
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体(色):ブラック●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○
サイズ27型
ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
本体質量(g)4500
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C
最大消費電力(W)120
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度WQHD(2560×1440)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31-151
走査周波数(垂直)59.9-99.9
ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし
エコ商品
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)スタンドあり:約1.0
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)チルト上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1
最大解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書
質量(kg)スタンド有5.3、スタンド無4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT27ワイドLED
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる
付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4
適合対応パソコン機種@:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
色ブラック
消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5
対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
最大消費電力(W)120
コントラスト比(標準値)1300:1
液晶パネルパネルタイプ/表示方式:TFT27型ワイド/AAS
解像度最大表示:2560×1440
保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)
応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
視野角(左右:上下)178/178
VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。
スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)
端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
高さ調整範囲(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kW)56.4h
USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1
待機時消費電力(W)1.1
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250(標準値)
USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●本体(色):ブラック●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mm
サイズ27型
ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm
電源電源内蔵
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
本体質量(g)6000
表面処理ノングレア
入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C
最大消費電力(W)120
コントラスト比1300:1
表示色1677万色
解像度WQHD(2560×1440)
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31-151
走査周波数(垂直)59.9-99.9
ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
スピーカーあり2W+2W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBUSB Type-C×1、USB-A×3
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
フリースタイルスタンド採用で、コンテンツに併せて使える画面が自由自在に調整できるモニターです。
ジャイロセンサー搭載だから、ディスプレイを回転させれば画面の表示も自動で変わるから大変便利に利用できます。(※PC側で画面回転機能を搭載している場合のみ)。
画面回転以外にも、高さ、チルト(上下角度)、スイベル(左右首振り)も自在なので、自分に併せた位置の角度ができ、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パソコンの長時間連続使用を予防するVDTモードを搭載しました。一定の時間を連続使用すると時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間作業を避けることに役立ちます。
その他バックライトのちらつきをなくし、目の負担を和らげる「フリッカーレス」、ブルーライトを軽減させる機能など、目に優しく疲れにくい機能で快適にご使用いただけるディスプレイです。
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有り:約5.4、スタンド無し:約3.1
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時19、通常使用時11.5、待機時0.2
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
角度(°)チルト:上20/下5、スイベル:左右45、ピボット:左右90
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:502×190×347~477(突起部含まず)、スタンド無し:502×55×301(突起部含まず)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT21.5ワイド
最大解像度1920×1080
保証期間5年間(パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。)
視野角上下:178°、左右:178°
スピーカー1W+1W
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)130mm
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック
音声入力ステレオミニジャック
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24795×0.24795
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)476.064(H)×267.786(V)
映像入力アナログRGB、HDMI、Displayport
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万色
角度調節可
耐荷重最大80kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大80kgに対応した壁掛け金具です。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので、壁との一体感を損ないません。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックされ上下に動かなくなります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4224-14
1台
¥68,000
税込¥74,800
13日以内出荷
耐荷重最大45kgの大型ディスプレイ用壁掛け固定金具です。スライド形式の収納ユニットを標準装備し、STBボックスもスッキリ収納できるのでサイネージ用途に適しています。※この商品は、工事専門業者での設置が必要です。壁面への設置作業は工事専門業者へご依頼ください。耐荷重最大45kgに対応した壁掛け金具。薄型設計で壁によせてディスプレイを設置できるので壁との一体感を損ないません。また、この1台で縦横設置可能です。ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ掛けるだけでディスプレイがロックさ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230111●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)45(垂直取付/チルト無し80)
VESAマウント(mm)100×100~400×400mm
液晶モニター1台
適合モニターサイズ43~60型
アズワン品番68-4224-13
1台
¥61,900
税込¥68,090
11日以内出荷
ノートパソコンへの給電も可能なUSB-C搭載!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB-C搭載のパソコンならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電もでき、すっきりとした作業環境の確保の実現が可能です。さらに広視野角パネルは画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出せます。豊富な接続端子を搭載しており、さまざまな機器と接続してご使用いただけます。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:130mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、USB C to Cケーブル、HDMIケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:5.4、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理表面非光沢
定格消費電力(W)最大時:98、通常使用時:11、待機時:0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:493×229×361~485、スタンド無し:493×49×292
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
端子アナログRGB×1、HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
入出力【音声】音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用)USB Type-C:DisplayPort Alt mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) ダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0 ×1(最大5V/1A、メンテナンス用
年間消費電力量(kWh/年)35.3
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.45型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)75
グリーンマーク認定
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3
対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)3840×2160
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5
高さ調整範囲(mm)120
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
モニターサイズ27型
パネル駆動方式AAS
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)
付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット
寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367
質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8
消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh
定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)
対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS
端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネルTFT34型ワイド/ADS/非光沢/最大表示解像度:3440×1440Px/画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120
グリーンマーク認定
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
仕様表示面積:596.736mm(H)×335.664mm(V)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角:上17°、下5°、スイベル角:左45°、右45°、ピボット(回転):左90°、右90°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間、搭載技術:HDR10
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)
質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~+60
消費電力(W)最大時:140、通常使用時(オンモード):22.1、待機時:0.3
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理非光沢
適合機器Windowsパソコン、Mac、Chromebook、Nintendo SwitchTM、PS4(R)、PS4(R) Pro、PS5TM、Xbox Series X、Xbox Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369※突起部を含まず
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
液晶パネルTFT27型ワイド/AAS
最大解像度3840×2160
保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。
走査周波数(水平)HDMI:26.4 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz
走査周波数(垂直)HDMI:24.0 ~ 60.3Hz、DisplayPort:29.9 ~ 60.3Hz、USB-C:29.9 ~ 60.3Hz
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1
視野角(左右:上下)178°:178°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)120
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム USB Type-C:USB 3.2 Gen 2(USB 3.1)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)69.7
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554
最大輝度(cd/m2)350
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)最大60
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)
質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.1
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USBType-C:59.9~60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
高さ調整範囲(mm)130
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)53.5
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/。見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。さらに、広視野角パネルを採用しています。USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード(PSE適合品)、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)ケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、WEBカメラ取付ネジ(1本)
質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×325(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
高さ調整範囲(mm)130
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)62.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×32(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 111.9、DisplayPort:31.0 ~ 111.9、USB Type-C:31.0 ~ 88.8
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像) HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)62.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331
パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
ビジネス向けに特化した23.8型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約6.7、スタンドなし:約4.3
消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):15.5、待機時:1.5
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×229×374~503(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×55×327(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 83.9、DisplayPort:31.0 ~ 83.9、USB Type-C:31.0 ~ 67.5
走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)
入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)
USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)
年間消費電力量(kWh/年)53.5
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440x1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現。21:9のワイド画面は、快適な作業環境を提供します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920x1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440x1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/。3辺フレームレスパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。さらに、広視野角パネルを採用しています。USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。また、ディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:3ms/最大消費電力:140W/。UWQHD解像度&USB Type-Cを搭載した34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。フルHD解像度に比べ、約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示可能。21:9の横長のワイド画面は、複数ウィンドウの同時表示に最適で、ゲームや動画編集などのクリエイティブ作業が快適に。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920×1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440×1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。
1台
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:107W/。最大144Hzの高リフレッシュレートに対応した31.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」。フルHDの約4倍の情報量を表示できる4K解像度に対応!HDMI2.1で規定されるVRR(可変リフレッシュレート)機能を実現し、4K 120Hzにも対応するため、PS5(TM)を最大限お楽しみいただけます。144Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に144回映像を書き換えるので一般的な60Hzのディスプレイより2.4倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。特にFPSなどのスピード感あふれるゲームなどに最適。※144Hzの出力に対応した機器が必要。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。PS5(TM)のスペックを余すことなくお楽しみいただけます。HDMIを3ポート搭載しており、すべて4K120Hzに対応。また、PS5(TM)のアップデートで対応したHDMI2.1規格のVRR機能に対応。快適な映像でゲームを楽しむことができます。※VRRはHDMIのみ対応。
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。