液晶モニター・液晶ディスプレイ :「卓上ディスプレー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。
通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。
デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取付用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式、アタッチメント用ネジ一式、六角レンチセット一式、取扱説明書
質量(kg)約6.4
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360
耐荷重(kg)最大各6
液晶モニター2台
適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイ
アズワン品番64-3785-55
ケーブル長(cm)全長約150
高さ調整範囲(mm)約355
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×115×450(クランプ金具部分含まず)
アームの可動方向水平垂直
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。
モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。
最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)
付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1
材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色ブラック
高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)
耐荷重1.3kg
本体質量(g)約990
対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)
ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX
軸数(可動)1
保守管理6ヶ月
環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。