液晶モニター・液晶ディスプレイ :「撮影 パネル」の検索結果
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/。解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
仕様【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○
その他ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード)
付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください
色ブラック
周波数(Hz)【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給)
角度(°)【スイベル角】左:45° / 右:45°【チルト】上:20° / 下:5°
使用温度(℃)【動作時】0~40【収納時】-20~60
対応OSOSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること
表面処理【パネル】非光沢
周波数(kHz)【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0
対応【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
最大消費電力(W)59
コントラスト比1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1)
表示範囲(mm)595.968×335.232
解像度2560×1440
保証期間3年(※パネル、バックライトを含む) / 無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る)
応答速度0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時
入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1
組立時間約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
視野角(左右:上下)【上下】178【左右】178
VESAマウント(mm)100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています)
スピーカー2W+2W(ステレオ)
端子【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm
高さ調整範囲(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)【ピボット】左:90° / 右:90°
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328
使用湿度(%RH)20~80(※結露なきこと)
パネルTFT27型ワイド(Mini LED/Quantum dot)/AHVA
最大輝度(cd/m2)【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000
最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144
1台
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品




申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。