液晶モニター・液晶ディスプレイ :「ex-ld321db」の検索結果
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ハーフグレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比1200:1
最大解像度1920×1080
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort
角度調節可
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
4K対応でフルHDの4倍の表示エリア!
圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現
4KUHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。
4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。
HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。
また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。
仕様VCCIClassB・J-Mossグリーンマーク・国際エネルギースタープログラム・電気用品安全法(本体)・PCリサイクルマーク、パワーマネージメント:VESADPM互換、プラグ&プレイ:VESADDC2B、チルト角上:20°下:5°、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)スタンドあり:約7.4、スタンドなし:約6.3
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格4K/UHD
消費電力(W)(オンモード)34.86
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約730×234×518(突起部含まず)、スタンドなし:約730×53×429(突起部含まず)
最大応答速度(m/sec)9.5[GTG](オーバードライブレベル2設定時3ms[GTG])
最大消費電力(W)61
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比3000:1(CREXレベル2設定時:23000:1)
液晶パネルTFT31.5型ワイド
表示色10億7374万色(DisplayPort、HDMI)(10bit入力時)、1677万色(アナログRGB)
解像度3840×2160、DisplayPort、HDMI1:(60Hz)3840×2160、HDMI2、3:(30Hz)2048×1152、アナログRGB:3840×2160
保証期間5年間
走査周波数(水平)アナログRGB:24.83~80.00kHz、HDMI1:15.63~135.00kHz、HDMI2、HDMI3:15.63~67.50kHz、DisplayPort:31.02~133.31kHz
走査周波数(垂直)アナログRGB:56.25~76.00Hz、HDMI:23.98~60.32Hz、DisplayPort:29.97~60.32Hz
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3.5W+3.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
画面サイズ31.5
アズワン品番64-3790-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
USBポートUSB(メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)108.48
音声入力ステレオミニジャックΦ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)0.181×0.181
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)698.4(H)×392.85(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.3
パネル駆動方式VA
入力ポート映像:HDMI1(4K60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort
角度調節可
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書
質量(kg)スタンド有5.3、スタンド無4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT27ワイドLED
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。