液晶モニター・液晶ディスプレイ :「高さ測定機器」の検索結果
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、超赤色発光でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されま
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:カソード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド
アズワン品番65-7251-68
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、超赤色発光カラーディスプレイでコモンカソードです。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色/拡散セグメントを備え、DC電流で順方向にのみ駆動し、最大100mAの高Peak電流に適しています。オーディオ/測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在)及びREACHに準拠しており、鉛フリーです。
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色で、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備えています。DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しており、鉛フリーです。
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 19 x 12.6 x 7.9 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0413
アズワン品番65-7249-78
1セット(40個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 13 x 10 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:9.9mm●共通接続:カソード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0389
アズワン品番65-7249-49
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 19 x 12.4 x 3.75 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●入数:1リール(750個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0424
アズワン品番65-7249-58
1セット(750個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンカソードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:10mm●共通接続:カソード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0398
アズワン品番65-7250-06
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-S7DS 7 セグメントは、明るい緑色の発光色でコモンアノードこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 15 x 9.8 x 3.75 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:570 nm●文字高さ:10mm●共通接続:アノード●光度:35 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0400
アズワン品番65-7250-10
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、スーパーレッド発光色でこの製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 17.5 x 12.4 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:スーパーレッド●セグメント数:7●主波長:635 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:アノード●光度:38 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0404
アズワン品番65-7252-15
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンアノード回路を備えています。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 17.5 x 12.4 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:13.2mm●共通接続:アノード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0408
アズワン品番65-7251-77
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-T7DS 7 セグメントディスプレイは、明るい緑色の発光色で、コモンアノード回路を備えています。この製品は、業界標準のサイズと回路図、低消費電力、グレー表面、乳白色 / 拡散セグメントを備え、DC 電流で順方向にのみ駆動し、最大 100 mA の高 Peak 電流に適しています。オーディオ / 測定機器、インストルメントパネル、デジタル読み出しディスプレイ、制御ユニットで使用されます。寸法は 13 x 10 x 7 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 鉛フリーです
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:緑●セグメント数:7●主波長:572 nm●文字高さ:9.9mm●共通接続:アノード●光度:46 mcd●小数点位置:ライトサイド●コード番号:228-0390
アズワン品番65-7252-10
1セット(38個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。