液晶モニター・液晶ディスプレイ :「差し込み端子」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。 シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。 65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。 インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池x2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書 質量(kg)約17 電圧(V)100 出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 電源AC100V、50/60Hz 消費電力145W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446x831(895)x76 (250) (スタンド含む) 入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 電気代の目安5290 入力端子HDMIx3、コンポジットビデオ・音声x1、コンポーネントビデオx1 VESAマウント(mm)300x200 M6 スピーカー10W+10W 色(本体)ブラック 画面サイズ65型 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1 画素数3840x2160 アスペクト比16:9 パネル4K 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446x831x76 発売年2025年 モニターサイズ65型 パネル駆動方式IPS/ADS 輝度(cd/m2)350 応答時間(ms)8
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷