付属品モニター取付ネジ(M4×14mm)4本
色シルバー/ブラック
タイプ壁面取り付けタイプ
耐荷重(kg)14
角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節
対応インチサイズ~43V型
関連資料(0.22MB)
総耐荷重(kg)20(天板上:15kg以下、収納ボックス上:10kg以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×660~920
仕様上下調節:660~920mm(20mmピッチ)、角度調節:15度(任意調節可能)
材質ブラック
質量(kg)約9
関連資料(0.21MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。
設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。
小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンド
タイプスタンド
角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)
液晶モニター1
関連資料(0.27MB)
上下調整50mmピッチ 5段階
耐荷重(kg)14
質量(kg)約0.3
色シルバー/ブラック
対応機種AR-171D/175D/171W/172W/271W/272W/ARP-72/73/75と組み合わせて、最大2連迄可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×195×142
関連資料(0.22MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
耐荷重(kg)2~9
質量(kg)約1.6
色シルバー/ブラック
対応機種171D/171W/172W/271W/272W/APR-72/73と組み合わせて、最大2連迄可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160~376×353
関連資料(0.22MB)
1台
¥11,290
税込¥12,419
翌々日出荷
付属品モニター取付ネジ(M4×14、M6×14mm)各4本
色シルバー/ブラック
タイプ壁面取り付けタイプ
耐荷重(kg)14
角度調整範囲(前方)15度、(後方)90度、(左右)120度/任意調節
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.22MB)
フレキシブルな動きで最適なデスクスペースを実現します。省スペースと作業の効率化をサポート。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから小型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。モニター角度調節/前方15度、後方90度、左右各180度(任意調節可能)。クランプ固定/厚み20~100mmの板に挟んで固定。穴固定/厚み20~50mmの板に穴を空け固定。配線フック/任意の高さでワンタッチ固定。配線フック付
付属品ディスプレイ取付ネジM4×14mm 4本
質量(kg)約2.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×146×588
総耐荷重(kg)14
対応VESA規格(75×75、100×100mm)14kg以下~32V型対応
角度調節前方15度、後方90度、左右各180度(任意調節可能)
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ディスプレイ取付穴、ヨコピッチを100~600mmまで変換可能
タテ設置時の偏心補正
ハヤミ工産製:ハミレックス業務用製品に対応
用途多様化する設置場所に合わせて選べるオプション
質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×63
関連資料(1.15MB)
総耐荷重(kg)130
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
総耐荷重(kg)50(可動天板上:10kg以下、上棚板上:15kg以下、下棚板上:15kg以下、底板上:20kg以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×823
付属品棚板2枚、鍵2個
材質ブラック
質量(kg)約29
関連資料(0.21MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
材質スチール製・焼付粉体塗装仕上げ
質量(kg)1
関連資料(0.31MB)
耐荷重(kg)約14
質量(kg)約0.4
色シルバー/ブラック
対応機種AR-171D/175D/171W/172W/271W/272W/ARP-72/73/75と組み合わせて、最大2連迄可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×305×148
関連資料(0.22MB)
1台
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
タイプデスク取り付けタイプ
耐荷重(kg)2~9
対応インチサイズ~32V型
付属品モニター取付ねじ×4本
質量(kg)約4.2
色シルバー/ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270~486×830
取扱説明書(65.2MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。