液晶モニター・液晶ディスプレイ :「モニターアーム 2段」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書 材質スチール/ABS 質量(kg)約4.1 タイプデスク取付 取付方式クランプ方式/グロメット方式 耐荷重(kg)最大8まで(2台合計) 天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm)75×75、100×100 液晶モニター2台 適合モニターサイズ最大27インチまで 取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm 可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°) アームの可動方向水平垂直
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

約86cmのロングポールでデュアル環境を 約86cmのロングポールで、高い位置にモニターを設置可能。上下2段のデュアルモニター環境を構築できます。デスクを広く有効活用 モニターを縦に並べることで、省スペースでもデュアルモニター環境を実現。モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。デスク作業や、掃除も簡単に行えます。高さ調節に対応 アーム部分をポールにスライドさせることで、モニターの高さを調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、モニターの取り回しがスムーズになります。また、アームの位置や動作の調節を行うための工具を収納するためのホルダーも付属しています。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

録音や配信に最適なマイクブームアーム マイクを机上に置いて使用すると、キーボードやマウスの操作など、デスク上の振動が伝わりやすく、ノイズとしてマイクに乗ってしまいます。マイクブームアームで浮かせることで、振動が伝わりにくくなり、雑音混入を減らすことができます。使わない時はコンパクトに折りたためるため、デスク周りがスッキリします。ロープロファイル対応 ロープロファイル対応なので、モニターの下からマイクを出すことができ、モニター前を邪魔しません。モニター下のデットスペースも有効活用できます。また、150mmの付属のポールを取り付ければ、上からマイクを吊るして設置することも可能です。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。ボールヘッド マイクの位置を正確に安定させます。さまざまなマイクに対応 3/8、および5/8インチのマイクマウントに対応。最大耐荷重は2kgです。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。ケーブルの取り回しに便利なケーブルマネジメント ケーブルマネジメントにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、取り回しに便利です。ケーブルはアーム内に隠すことができます。
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

モニターの脚をスッキリ VESAマウント対応のTV・大型モニタースタンドです。脚が中央につくので、既製の脚だと両サイドにつきテレビ台からはみ出してしまう、そんな方に最適です。最大65インチまでのTVやモニターを取り付けられます。対応VESAサイズ、耐荷重に合うことが条件。2段階の高さ調節 取り付けるTVやモニターの大きさ、希望の高さに合わせて、取り付けるネジの位置で2段階の高さ調節が可能です。スタンドの安定性 頑丈で耐久性のあるスタンドは最大耐荷重は30kg。脚裏にはゴム製の滑り止めが付いており、テレビ台を傷から保護します。簡単組み立て ナット・ネジ類などの必要な部品は全て揃っているので簡単に組み立てられます。スタンドタイプなので壁に穴を開ける必要はありません。VESAに取り付ける際、別途プラスドライバーが必要です。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷