液晶モニター・液晶ディスプレイ :「作業用デスク」の検索結果
関連キーワード
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを
有効活用。
デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。
ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。
4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。
モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、
肩こり解消にも貢献します。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで
高さ調節が可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク
の作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置
にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ
られるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む
グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター
を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約4.5
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ方式 / グロメット方式
耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)
天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチまで
取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)
アームの可動方向水平垂直
対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シングルモニター用アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。
分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。
モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。
デスク作業や、掃除も簡単に行えます。
アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。
関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。
取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。
(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。
色ブラック
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ方式・グロメット方式
液晶モニター1
適合モニターサイズ最大32インチ
可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°
アームの可動方向水平・垂直
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
デュアルモニター用アーム。
前後・左右・上下あらゆる方向に対応。
分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。
クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。
対応のモニターサイズは最大32インチ。
モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。
モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。
デスク作業や、掃除も簡単に行えます。
アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。
関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。
取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。
(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。
また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。
天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
色ブラック
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ方式・グロメット方式
液晶モニター2
適合モニターサイズ最大32インチ
可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°
アームの可動方向水平・垂直
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
約86cmのロングポールでデュアル環境を 約86cmのロングポールで、高い位置にモニターを設置可能。上下2段のデュアルモニター環境を構築できます。デスクを広く有効活用 モニターを縦に並べることで、省スペースでもデュアルモニター環境を実現。モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。デスク作業や、掃除も簡単に行えます。高さ調節に対応 アーム部分をポールにスライドさせることで、モニターの高さを調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、モニターの取り回しがスムーズになります。また、アームの位置や動作の調節を行うための工具を収納するためのホルダーも付属しています。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。10段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
液晶モニター1台
対応インチサイズ32
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。