液晶モニター・液晶ディスプレイ :「VESAマウント」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)18.5 消費電力(W)165(待機時0.5) 年間消費電力量:194kh/年 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667×1024×334 最大応答速度(m/sec)12 輝度300cd 解像度【75インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角178°×178° 入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm)400×300 スピーカー8+8(w) 出力端子Φ3.5mmステレオミニ 関連資料カタログ(1.2MB) アスペクト比16:09 最大表示色約10.7M色
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)9 消費電力(W)100(待機時0.5) 年間消費電力量1180kh/年 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1131×716×243 最大応答速度(m/sec)8 輝度280cd 解像度【50インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角178°×178° 入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8+8(w) 出力端子Φ3.5mmステレオミニ 関連資料カタログ(1.2MB) アスペクト比16:09 最大表示色約10.7M色 リフレッシュレート(Hz)60
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

3辺ベゼルレス&ホワイトフレームのスッキリ圧迫感のないデザインです。高速な動きの映像も残像感がなく滑らかな画像を楽しめる応答速度1ms、リフレッシュレート60Hzに対応した27インチ4K液晶モニターです。AMD FreeSynicテクノロジーを搭載し全ての映像に命をかなえる鮮やかさと滑らかさを実現。またLEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー機能で目の負担を軽減します。
付属品取扱説明書、電源コード、HDMIケーブル、Displayportケーブル、スタンド 寸法(mm)幅613×高さ462×奥行209 質量(kg)3.9 ピッチ(mm)画素:0.1554 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)40 コントラスト比1000:1 視野角178°×178° 応答速度1ms VESAマウント(mm)壁掛け:100×100 スピーカー無し 端子HDMI×2、Displayport×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)×1 パネル27V型IPSパネル、ノングレア、モニタ形状:平面型、アスペクト比:16:9、最大表示解像度:3840×2160px(60Hz)、バックライトLED 最大輝度(cd/m2)350 リフレッシュレート(Hz)60
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ディスプレイの角度や高さを自由に調節できる機能付きモニター。画面は縦向きにもなるので、用途にあわせた自由な使い方が可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載、LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担を和らげます。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)5.8 消費電力(W)60 電源DC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)716×608×224 機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節・回転 最大応答速度(m/sec)1 コントラスト比1000:1 VESAマウント(mm)100×100 端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1 モニタ31.5V型IPSパネル、ノングレア、モニタ形状:平面型、アスペクト比:16:9、最大表示解像度:3840×2160px、バックライトLED、視野角度:178°×178°、 最大輝度(cd/m2)400 リフレッシュレート(Hz)144
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
質量(kg)5 消費電力(W)33 電源DC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210 機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節 最大応答速度(m/sec)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080px ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 リフレッシュレート(Hz)360
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

最大100Hzのリフレッシュレート、応答速度5ms対応で高速な動きも映像の残像感がなく滑らかな画面が楽しめる。ADM FreeSyncテクノロジー対応でスムーズなゲーム画面を映します。長時間使用でも目が疲れにくいフリッカーフリー機能搭載、パネルはノングレアで外光の映り込みを軽減。FHD(1920×1080px)の高解像度、広視野角IPSパネルでゲーム用はもちろん、テレワークやオフィス用にもおすすめのディスプレイです。
質量(kg)スタンド含む:約3.2 消費電力(W)278 電源AC100-240V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む) 機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能 最大応答速度(m/sec)最大5 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080px ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 リフレッシュレート(Hz)100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.53 消費電力(W)33 電源DC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612 455 210(スタンド含む) 機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、 最大応答速度(m/sec)1 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440px(165Hz) ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 リフレッシュレート(Hz)165
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。 。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.3 消費電力(W)33 電源DC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む) 機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、 最大応答速度(m/sec)1 コントラスト比1000:1 最大解像度2560×1440px ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)400 リフレッシュレート(Hz)165
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)11 消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1243×775×241 最大応答速度(m/sec)8 輝度280cd 解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角178°×178° 入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 Dolby対応 出力端子イヤホン 関連資料カタログ(1.2MB) アスペクト比16:09 最大表示色約10.7M色 USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

3辺ベゼルレスに加え曲面パネルを採用しより映像への没入感が向上、臨場感と迫力のある映像が楽しめる27インチモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応。GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(カクつき)を防ぎ滑らかな映像がたのしめゲーミングモニターとしておススメ。LEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載。目に優しい設計です。高コントラスト比でメリハリのある美しい映像を映し出す広視野角VAパネル採用で。す
質量(kg)3.5 (スタンド含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)28 表面処理ノングレア 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) コントラスト比4000:1 最大解像度1920×1080(165Hz) 視野角178°×178° 応答速度12ms VESAマウント(mm)75×75 液晶モニター27V型/曲面型 色(本体)ブラック 端子HDMI×2、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×55×365(スタンド無)、617×175×459(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

映像にブレや残像がなくクッキリと滑らかに表示される165Hzの高リフレッシュレート&MPRT 1msの高速応答速度。ゲーミングモニターにもおススメです。LEDバックライトのちらつきを発生させないフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット、外光の映り込みが少ないノングレア(非光沢パネル)採用の目にも優しい設計です。3辺ベゼルレスフレーム採用で、より迫力のある映像が楽しめるモニターです。
質量(kg)3.2 (スタンド含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)28 表面処理ノングレア 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080(165Hz) 視野角178°×178° 応答速度最大1ms MPRT VESAマウント(mm)75×75 液晶モニター23.8V型 色(本体)ブラック 端子HDMI、USB(給電用)、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×40×321(スタンド無)、541×143×402(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。
質量(kg)16 消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283 最大応答速度(m/sec)8 輝度300cd 解像度【65インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p 視野角178°×178° 入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1 VESAマウント(mm)対応 300×200 スピーカー8W×2 Dolby対応 出力端子イヤホン 関連資料カタログ(1.2MB) アスペクト比16:09 最大表示色約10.7M色 USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

次世代の高輝度映像を美しくリアルに表現。明るい部分が白飛びせず、暗い部分が黒潰れしない。明暗差をよりダイナミックに色味を忠実に再現します。4KUltraHD、解像度3840×2160の高画質で美しさを再現します。AMD FreeSynictテクノロジー対応でGPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。LEDバックライトのちらつきが発生せず目への負担を和らげるフリッカーレス、目の疲れの原因になるブルーライトを低減するブルーライトカット機能搭載。薄型設計&VESA規格(100×100)で壁掛にも対応。
質量(kg)6.25 (スタンド含む) 規格4K/UHD 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1 最大解像度3840×2160 視野角178°×178° 応答速度最大1ms MPRT VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2 液晶モニター28V型 色(本体)ブラック 端子HDMI1(ver2.1)、HDMI2(ver2.0)、DisplayPort×2、Φ3.5mmステレオミニジャック、 高さ調節 高さ調整範囲(mm)110~130 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×71×367(スタンド無)、637×200×534(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 可動範囲(°)チルト:-15~20、ピボット:0~90、スイベル:-30~30 角度調節
1台
91,980 税込101,178
7日以内出荷

3辺ベゼルレスでより迫力のある映像を楽しむ事ができるFHD×165Hzゲーミングモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応でGPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期。ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎ、ストレスフリーにゲームが楽しめます。(※出力機器がAMD FreeSynicに対応している必要があります)。LEDバックライトのちらつきを防ぐフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載して目に優しい設計です。外光の映り込みが少ないノングレア(非光沢)パネル採用。HDR10規格対応で明暗の差をハッキリ、色味を忠実に再現します。
質量(kg)2.5 (スタンド含む) 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)32 表面処理ノングレア 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 視野角170°×160° 応答速度5ms(オーバードライブ強:2) VESAマウント(mm)75×75 液晶モニター21.5V型 色(本体)ブラック 端子HDMI、DisplayPort、USB(給電用)、Φ3.5mmステレオミニジャック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×39×293(スタンド無)、491×143×380(スタンド有) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)165
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷