液晶モニター・液晶ディスプレイ :「ピクト」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大14 出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1200 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ10.1型 アズワン品番64-3969-03 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 3G-SDI入出力端子搭載 HDCP対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大16 出力HDMI×1/3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC10~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239 入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1080 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75/100×100 スピーカー2W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ15.6型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応) 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大16 出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC10~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212 入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1080 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(LR) 色(本体)ブラック 画面サイズ13.3型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大16 出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC10~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1080 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ13.3型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大16 出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC10~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1080 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75/100×100 スピーカー2W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ15.6型 アズワン品番64-3969-08 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 5線式抵抗膜タッチパネル搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比800:1 視野角178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大15 出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC12~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1080 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(LR) 色(本体)ブラック 画面サイズ13.3型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
79,980 税込87,978
欠品中

15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大16 出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC10~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1080 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75/100×100 スピーカー2W×2(LR) 色(本体)ブラック 画面サイズ15.6型 アズワン品番64-3969-07 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
1台
89,980 税込98,978
欠品中

最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書 規格WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W)最大14 出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1 電源DC7~24V(推奨12V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166 入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 解像度1920×1200 保証期間3年 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1W×2(L/R) 色(本体)ブラック 画面サイズ10.1型 アズワン品番64-3969-04 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/ 質量(kg)約1(約440/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W)10 コントラスト比800:1 解像度1280×800 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ10.1型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず) コントラスト比800:1 解像度1280×800 視野角178°/178°(H/V) スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比8:5(16:10) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(kg)約1(約440/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W)10 コントラスト比800:1 解像度1280×800 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アズワン品番64-3969-01 アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ10.1型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター 質量(g)約940(約400/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源DC7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) コントラスト比800:1 視野角178°/178°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず) モニターサイズ7型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)300
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 ・5線式タッチパネル搭載 ・デジタル・アナログ入力信号対応 ・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 ・反転表示機能 ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
解像度1280×800 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm セット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン 質量(kg)約1(約440g/スタンド含まず) 規格WXGA (Wide-XGA) 電源7~24V 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) 最大消費電力(W)10 コントラスト比800:1 視野角170°/170°(H/V) 走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御) アスペクト比8:5(16:10) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず) モニターサイズ10.1型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 輝度(cd/m2)350
1台
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)