液晶モニター・液晶ディスプレイ :「VG」の検索結果
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
SVGA高品質液晶モニター・LEDバックライト・VGA/ビデオ×2入力対応
解像度800×600
仕様DPMS対応
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2
保存温度(℃)-20~60
コントラスト比500:1
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W(モノラル)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比4:3
輝度(cd/m2)250
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アズワン品番64-3969-03
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応)
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(LR)
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アズワン品番64-3969-08
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
LCD7621は、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各1系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
・10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・10.4型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・広視野角パネル採用・VGA/ビデオ2系統の入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔3.5Φミニ)/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔赤白RCA)タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用
質量(g)約1500(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)25×200×52(スタンド含まず)
対応OS(ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2
保存温度(℃)-20~60
入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)
最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
解像度800×600
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W(モノラル)
動作温度(℃)0~50
アズワン品番64-3968-95
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型
輝度(cd/m2)250
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
・8型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・8型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・VGA/ビデオ×2入力対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・スタンド底面のフック穴で壁掛けも可能
解像度800×600
仕様DPMS対応
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/専用SKS接続ケーブル/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用
質量(g)約1200(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2
保存温度(℃)-20~60
入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)/付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時8以下(パワーセーブ時1以下)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×163×38(スタンド含まず)
コントラスト比500:1
視野角140°/120°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W(モノラル)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比4:3
モニターサイズ8型
輝度(cd/m2)350
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書
質量(kg)約1.5(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
解像度800×600
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)6.00~75.0Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
色(本体)ブラック
アズワン品番64-3969-05
音声出力ステレオ
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書
質量(g)約500(本体のみ)
規格WVGA (Wide-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず)
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用
最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/120°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×1(モノラル)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比5:3
モニターサイズ7型ワイド
VESA対応対応
輝度(cd/m2)450
角度調節可
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
解像度800×600
仕様DPMS対応
セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン
質量(kg)約1.5(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)56~75Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250(平均値)
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
HDMI出力端子搭載
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
市販のVマウントバッテリープレートに対応
付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/リモコン/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75/100×100
スピーカー2W×2(LR)
色(本体)ブラック
画面サイズ15.6型
アズワン品番64-3969-07
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
解像度800×600
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書
質量(g)約900
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V-240V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)
対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
視野角140°/110°(H/V)
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大15
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC12~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(LR)
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応
セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書
質量(g)約900(本体のみ)
規格SVGA (Super-VGA)
電源AC100V50/60HzDC12V
適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS
本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)
接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA
保存温度(℃)-20~60
入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。
最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)
コントラスト比500:1
解像度800×600
視野角140°(H)/110°(H/V)
走査周波数(水平)31.5~87.5
走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz
対応信号NTSC/PAL/SECAM
スピーカー1W×2(ステレオ)
出力信号音声(ステレオ)
動作温度(℃)0~50
アスペクト比4:3
モニターサイズ10.4型スクエア
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大16
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC10~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応
表示アスペクト比設定機能
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アズワン品番64-3969-04
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
最大4K@30入力対応
10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用
HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載
HDCP対応
抜け防止用ケーブルクランプを標準付属
3G-SDI入出力端子搭載(LevelA/B対応)
表示アスペク
ピクセル等倍表示と反転表示機能
VESA75×75mm対応
低重心無段階調節可能な自立スタンド採用
付属品ACアダプター/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大14
出力3G-SDI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V(推奨12V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166
入力3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1
解像度1920×1200
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1W×2(L/R)
色(本体)ブラック
画面サイズ10.1型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
。21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
18.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応 。EIAラックマウント対応(オプション)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75、100×100
アスペクト比16:9
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。
最大4K@30入力対応。
17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。
前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。
HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。
3G-SDI入出力端子搭載(Level A/B対応)。
表示アスペクト比・反転表示機能。
VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。
抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。
抜け防止DCコネクタ採用。
EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。
安心の3年保証。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
保証期間3年
VESAマウント(mm)75×75、100×100
アスペクト比16:9
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
LCD7621MTは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各2系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621MTには静電容量式タッチパネルを採用。Windows10で標準サポートされている10点マルチタッチ操作が可能で軽いタッチ操作で動作し、PC制御用接続USB(mini-B)端子を搭載します。
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷
LCD7621Sは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各3系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621SはSMPTE規格に準拠した3G/HD/SD-SDI入出力端子を搭載しております。3G-SDIではLevel AとBの異なる2つのマッピング方式に対応するほか、入力されたSDIをパススルーするSDI出力端子も搭載されているので、モニター同士でのデイジーチェーンも可能です。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。