絞り込み
ブランド
  • ユニテク
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(293)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(199)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(147)
  • EPSON(114)
  • サンワサプライ(88)
  • Philips(87)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(76)
  • EIZO(71)
  • BenQ(ベンキュー)(69)
  • StarTech.com(68)
  • サンワダイレクト(60)
  • LG(58)
  • Acer(エイサー)(57)
  • キクチ科学研究所(55)
  • NEC(49)
  • Pixio(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60インチ4Kモニター メーカー直送軒先渡し ユニテク60インチ4Kモニター メーカー直送軒先渡しユニテク
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
テレワークやリモート会議等のビジネス強化や、教育現場や店舗様サイネージなど様々なシーンで活躍する60インチ高精細4Kディスプレイモニターです。HDMI×3、コンポジット入力端子、コンポーネント端子、光音声デジタル出入力端子、USBを備え、様々な機器との接続が可能。リモコン付属で便利にご使用いただけます。
付属品スタンド1式、ネジ4本、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書寸法(mm)幅1368.1×高さ794.1(スタンド含む854.3)×奥行96.1(スタンド含む294.9)質量(kg)16.7(スタンド含む16.9)電源(V)AC10050/60Hz消費電力定格:185W、定期時:0.5W、年間消費電力量:303kWh/年コントラスト比4000:1使用温湿度範囲【温度】0~35【湿度】20~80%(結露なきこと)到達距離(m)【リモコン】約8(ただし直進)視野角左右176° / 上下176°(標準値)応答速度8ms(GtoG)音声出力10W+10Wパネル直下型LEDバックライト、画素数:水平3840 垂直2160入出力端子AV×1、USB×1、HDMI×3、コンポーネント端子(Y、PB、PR)、光デジタル端子、音声出力(Φ3.5mm)
液晶モニター・液晶ディスプレイ