液晶モニター・液晶ディスプレイ :「指のう」の検索結果
DuraVision FDF1683WT-ASの派生モデルで、専用スタイラスを付属。高精度なペン入力に対応し、オフィス、公共施設、医療機関、教育現場などでのペーパーレス用途に活用可能。また指での10点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行うことができる。※FDF1683WT-ASに付属するスタイラスは、スタイラス付属モデル(-AS)専用品。その他のEIZOタッチパネルモニターには対応していない。また、本スタイラスの単品販売は行わない。
質量(kg)5.2、 (モニター部)3.5
サイズ15.6型
液晶パネルIPS
表示色約1677万色万色:8bit対応
解像度1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
ケーブルHDMI(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
VESAマウント(mm)100×100、M4、深さ2.0-8.5
USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。