ディスプレイ/モニター本体 (3) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイブランド: EIZOすべて解除
42.5型液晶モニター FlexScan EV4340X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
フルHDモニター4台分に相当する4K高解像度の情報を、42.5型の圧倒的な大画面に一覧表示。効率的なデスクワーク環境の構築や、ミーティングの円滑化を実現します。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続が可能です。
仕様 ●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP, 3 PbyP, 4 PbyP), Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4 付属品 2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約15.9、モニター部:約15.2 サイズ 42.5型 (108.0 cm) 消費電力(W) 31、節約時0.4 表面処理 アンチグレア 対応 モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2 最大消費電力(W) 243 コントラスト比 標準1000:1 画素ピッチ 0.245×0.245mm(横×縦) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 推奨:3840×2160 (アスペクト比16:9) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 (水平/垂直,標準値)178°/178° 応答速度 標準値:5ms(中間階調域) 入力端子 【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3 / 1.3), DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3), HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C, DisplayPort, HDMI×2 スピーカー 4.0W+4.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 出力端子 ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100、200×200 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350(標準値) USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit), macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2,【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current, 最大15 W給電)
24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.6 、 (モニター部)約4.9 サイズ 24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W) 11、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 156 コントラスト比 (標準値)1000:1 画素ピッチ 0.270×0.270 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)1920×1200 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度 94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 走査周波数 USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 182.2 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO 翌日出荷
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品 USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.4 サイズ 23.8型(60.5cm) 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 537.8×332.4-523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部) コントラスト比 1000:1(標準値) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 1920×1080(推奨) 視野角 178°/178°(水平/垂直)(標準値) 応答速度 5ms(中間階調域)(標準値) スピーカー 1.0W+1.0W 回転角度(°) 縦回転:右回り90/左回り90 グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100-240(50/60Hz) USBタイプ コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 昇降範囲(mm) 191.2 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) 入力ポート USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) 角度調節 可
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3