絞り込み
ブランド
  • EIZO
  • JAPANNEXT(4)
モニターサイズ
  • 24.1(1)
解像度
  • 1920×1200(1)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(1)
  • USB(1)
  • その他(1)
  • ステレオミニジャック(1)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:10(1)
16:10
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1800:1(1)
1800:1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

液晶モニター・液晶ディスプレイ :「LED g18」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラックEIZO
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
HDR表示に対応した2025年4月発売のCG2400Sの派生機種。放送・映像制作業界のニーズに応え、SDI信号入出力端子を搭載。これにより、撮影現場でSDI出力端子を備えた撮影カメラと直接接続して撮影映像をプレビューする場合や、放送局で複数台のモニターを並べて放送映像をリファレンスする場合に、SDIコンバータを介さないシンプルな構成で接続可能。
仕様●サイズ:電源コード●パネル方式:24.1型●表示色:IPS●ピッチ:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)●走査周波数(水平):0.270×0.270 mm●走査周波数(垂直):DisplayPort: 26~76 kHz、HDMI: 15~76 kHz●解像度:DisplayPort: 23~61 Hz、HDMI: 23~61 Hz●輝度:1920×1200●コントラスト比:400cd/m2●視野角:75.0006944444444●入力端子:178°/178°●ケーブル:DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3)、BNC (3G/HD-SDI)●USB:DisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)●スピーカー:アップストリーム:USB 5Gbps:Type-B×2 ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:408.1~563.1×554.4×245●電源:8.5kg●応答速度(黒→白→黒):AC 100 V、50 / 60 Hz●本体カラー:11ms●PCグリーンラベル:ブラック●国際エネルギースター:適合(★★☆V14)●環境自己主張マーク:非登録●VCCI:なし●PCリサイクル:対応(VCCI-B)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:非対象(対象品目ではないため)●最大消費電力:非対象(公衆回線に接続しないため)●標準消費電力:64W●スリープ時消費電力:18W●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:0.3W以下●表面処理:平面●リフレッシュレート:ノングレア●応答速度(G to G):60Hz●上下角度調整(チルト)機能:11ms●左右角度調整(スイベル)機能:あり 上35°、下5°●高さ調整:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 155mm●バックライト:あり 右回り90°●HDR方式:LED●電気用品安全法(本体):HLG方式、PQ方式●電気用品安全法(付属品等):適合表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準値)解像度1920×1200(推奨)色(本体)ブラックアスペクト比16:10入出力端子DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color・HDCP 2.3)、 BNC (3G/HD-SDI)、USBType-B、USBType-A、ステレオミニジャックモニターサイズ24.1型パネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ