液晶モニター・液晶ディスプレイ :「エッジ 保護」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●本体(色):黒●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ23.8型
ピッチ0.2745x0.2745mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)5100
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)66
コントラスト比1500:1
表示色1,677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)28-150KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1
スピーカー(なし)
バックライトWLED
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
250cd/6ms/19W
仕様●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCリサイクル:対応●HDR方式:なし●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):402.9x539.8x180 mm●標準消費電力:16W●国際エネルギースター:登録●Display HDR:なし●高さ調整:なし●本体(色):黒●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ23.8型
ピッチ0.2745x0.2745mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)3000
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)19
コントラスト比1300:1
輝度250cd/m2
表示色1,677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-115KHz
走査周波数(垂直)48-100Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、HDMIx1
スピーカー(なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
350cd/6ms/90W
仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●本体(色):黒●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6ms
サイズ27型
ピッチ0.2331x0.2331mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6500
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)90
コントラスト比1500:1
輝度350cd/m2
表示色1,677万色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-183KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPortx1、HDMIx1
スピーカー(なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●本体(色):黒●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応
サイズ27型
ピッチ0.3114x0.3114mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6500
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)75
コントラスト比1500:1
表示色1,677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-140KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPortx1、HDMIx1
スピーカー(なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)300
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
350cd/6ms/75W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●パネル方式:IPS●本体(色):黒
サイズ27型
ピッチ0.2331x0.2331mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6400
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)75
コントラスト比1500:1
輝度350cd/m2
表示色10.7億色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-183KHz
走査周波数(垂直)24-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPortx2、HDMIx1
スピーカー(なし)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。