2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケース ポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給) 消費電力(W)最大:7.5、標準:6 本体質量(g)約 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5 液晶サイズ14.0 型ワイド 角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なし コントラスト比1500:1 解像度2240×1400 ドット 動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事) 保証期間3 年間 視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直 応答速度8ms 入力端子USB Type-C×2 スピーカーなし 色(本体)ブラック 電源供給方式セルフパワー 高さ調節 高さ調整範囲(mm)11 光沢光沢なし アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)375 角度調節
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C
エコ商品
仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS サイズ15.6型 ピッチ0.179x0.179mm 電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由)) 本体質量(g)860 表面処理ノングレア 入力信号USB Type-C(HDCP) コントラスト比1000:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-90KHz 走査周波数(垂直)50-75Hz ケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース 入力端子USB Type-Cx2 スピーカー(なし) バックライトWLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ15.6 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷