液晶モニター・液晶ディスプレイ :「額縁」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・27型/1920x1080/VA。・VGA、HDMI。・チルト調整。・HDMIケーブル付属
仕様●Near-Edgeless:三辺狭額縁●セキュリティスロット:対応●ブランド:Lenovo●接続タイプ:1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x オーディオ出力 (3.5mm)●最大発色数:1,677万●色域:72%NTSC 付属品HDMI cable 寸法(mm)209.5×454.4×614.1 (梱包なし)45.5×374.5×614.1 (モニターヘッド部のみ) 質量(kg)4.0 (ヘッド部のみ)、梱包時:6.6 サイズ27 消費電力(W)100 - 240 VAC,50 - 60 Hz 本体質量(kg)4.8 コントラスト比3000:1 スタンドチルト対応 (-5° / 22°) 最大解像度1920×1080 視野角178° / 178° 応答速度4ms (Level 4), 6ms (Level 2) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED アスペクト比16:9 色深度8bit パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0●Thin Clientサポート (Tiny):対応 付属品HDMI cable(同梱) 寸法(mm)488×182.9×408.6(梱包なし)、488.0×41.0×297.3(モニターヘッド部のみ) 質量(kg)2.3(ヘッド部のみ)、4.6(梱包時)、3.1(本体) 消費電力AC 100-240V(50/60Hz) 接続1×HDMI 1.4、1×VGA、1×Audio出力 (3.5mm) コントラスト比1000:1 スタンドチルト対応(-5°/22°) 解像度1920×1080 視野角178°/178° 応答速度4ms(Extreme Mode)、6ms(Normal Mode) バックライトWLED アスペクト比16:9 パネルIn-Plane Switching 色深度8bit モニターサイズ21.5" リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)250
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 23.8型 FHD(1920x1080)VA WLED液晶モニター
エコ商品
・23.8型/1920x1080/VA。・VGA、HDMI。・チルト調整。・HDMIケーブル付属
仕様●Near-Edgeless:三辺狭額縁●セキュリティスロット:対応●ブランド:Lenovo●接続タイプ:1 x VGA, HDMI 1.4 1 x オーディオ出力 (3.5 mm)●最大発色数:1,677万●色域:72%NTSC 付属品HDMI cable 寸法(mm)209.5 x 412.7 x 539.4 (梱包なし)52.2 x 325.4 x 539.4 (モニターヘッド部のみ) 質量(kg)2.8 (ヘッド部のみ)、梱包時:4.6 サイズ23.8 消費電力(W)100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz 本体質量(kg)3.3 コントラスト比3000:1 スタンドチルト対応 (-5° / 22°) 最大解像度1920×1080 視野角178°/178° 応答速度4ms (Level 4), 6ms (Level 2) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 色深度8bit パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)75
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0 付属品HDMI cable(同梱) 寸法(mm)184.9×475.0×612.3(梱包なし)、43.5×368×612.3(モニターヘッド部のみ) 質量(kg)3.6(ヘッド部のみ)、6.9(梱包時)、4.5(本体) 消費電力100-240VAC、50-60Hz コントラスト比1300:1 スタンドチルト対応(-5°/22°) 解像度1920×1080 視野角178°/178° 応答速度4ms(エクストリーム)、6ms(ノーマル) バックライトWLED アスペクト比16:9 パネルIn-Plane Switching 色深度8bit モニターサイズ27" パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷