液晶モニター・液晶ディスプレイ :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPS
ピッチ0.179x0.179mm
電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由))
本体質量(g)860
表面処理ノングレア
入力信号USB Type-C(HDCP)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-90KHz
走査周波数(垂直)50-75Hz
ケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース
入力端子USB Type-Cx2
スピーカー(なし)
色(本体)ブラック
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
色(本体)黒
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
コントラスト比1500:1
解像度2240×1400
入力端子USB type-C
色(本体)黒
アスペクト比16:10
モニターサイズ14.0型
パネル駆動方式IPS
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
コントラスト比2000:1
解像度5120×1440
入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C
色(本体)黒
アスペクト比32:9
モニターサイズ49型
パネル駆動方式IPS
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1
色(本体)黒
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケース
ポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)
消費電力(W)最大:7.5、標準:6
本体質量(g)約 600
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5
角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なし
コントラスト比1500:1
解像度2240×1400ドット
動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)
保証期間3年間
視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直
応答速度8ms
入力端子USB Type-C×2
スピーカーなし
色(本体)ブラック
電源供給方式セルフパワー
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)11
アスペクト比16:10
モニターサイズ14型ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)375
角度調節可
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
350cd/6ms/200W
仕様●標準消費電力:15.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●Display HDR:なし
ピッチ0.2331x0.2331mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6800
表面処理非光沢
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)
最大消費電力(W)200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.4×195×384.1-539.1
コントラスト比1500:1
表示色10.7億色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-190KHz
走査周波数(垂直)24-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
スピーカー(なし)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子HDMI2.1、DisplayPort1.4、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、USB Type-B(USB 3.2 Gen)、USB Type-C(USB 3.2 Gen2)、RJ-45
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
350cd/6ms/175W
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●本体サイズ(H×W×D):384.1-539.1x613.4x195 mm●リフレッシュレート:75Hz●TCO:対応●応答速度(G to G):6ms●高さ調整:あり 155mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(備考):モニター本体
サイズ27型
ピッチ0.1554x0.1554mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6700
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)
最大消費電力(W)175
コントラスト比1500:1
表示色10.7億色以上
解像度3840×2160
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-170KHz
走査周波数(垂直)48-75Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)
入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1
スピーカー(なし)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
350cd/6ms/75W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●TCO:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●標準消費電力:15W●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●高さ調整:あり 155mm●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°
サイズ27型
ピッチ0.2331x0.2331mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6400
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)75
コントラスト比1500:1
表示色10.7億色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-183KHz
走査周波数(垂直)24-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPort×2、HDMI×1
スピーカー(なし)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
350cd/6ms/90W
仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6ms
サイズ27型
ピッチ0.2331x0.2331mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6500
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)90
コントラスト比1500:1
表示色1677万色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-183KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPort×1、HDMI×1
スピーカー(なし)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応
サイズ27型
ピッチ0.3114x0.3114mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)6500
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)75
コントラスト比1500:1
表示色1677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-140KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1
スピーカー(なし)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ23.8型
ピッチ0.2745x0.2745mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)5100
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)66
コントラスト比1500:1
表示色1677万色以上
解像度1920×1080
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)28-150KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1
スピーカー(なし)
色(本体)黒
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
300cd/6ms/210W
仕様●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°
サイズ23.8型
ピッチ0.2058x0.2058mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)5600
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)
最大消費電力(W)210
コントラスト比1500:1
表示色1677万色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-150KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1
スピーカー(なし)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
300cd/6ms/65W
仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度
サイズ23.8型
ピッチ0.2058x0.2058mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)5100
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)
最大消費電力(W)65
コントラスト比1500:1
表示色1677万色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-150KHz
走査周波数(垂直)48-120Hz
ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPort×2、HDMI×1
スピーカー(なし)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
1台
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms最大消費電力:135W
取扱い終了
レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P27h-30 (27型/2560×1440/DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1/黒/スピーカーなし)
エコ商品
仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●Display HDR:なし●本体(色):ブラック●PCリサイクル:対応●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:22W●リフレッシュレート:75Hz●最大消費電力(W):180●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):380.3-535.3x611.9x204.5 mm●応答速度(G to G):6ms
サイズ27型
ピッチ0.233x0.233mm
電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)
本体質量(g)7000
表面処理ノングレア
入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色以上
解像度2560×1440
視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°
走査周波数(水平)30-90KHz
走査周波数(垂直)50-75Hz
ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、USB Type-Cケーブル(1.0m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)
入力端子DisplayPortx2、HDMIx1、USB Type-Cx1
スピーカー(なし)
色(本体)ブラック
バックライトWLED
グリーン購入法適合
モニターサイズ27
輝度(cd/m2)350
USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
取扱い終了
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440
入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1
色(本体)黒
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
取扱い終了
QHD、31.5型ワイドIn-Plane Switching WLED液晶モニターです。RGB99%広色域に対応し、生き生きとした鮮やかな色彩と画像を表示します。HDMI、DisplayPortおよびUSB Type-C入力端子を搭載し、簡単にパソコンに接続いただけます。また、USB Type-C ポート (USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort)を搭載し、USB Type-Cポート搭載のデバイスとケーブル1本で接続することで、画面への出力・デバイスへの給電を行います。三辺狭額縁パネルとスリムデザインを採用し、スタンド部はケーブル類を背面からモニターの各種ポートに接続できるよう開口部を設け、スッキリとした形でご利用いただけます。人間工学に基づいて設計されたスタンドは、上下・左右の角度および高さ調節が可能で、左右どちらからも水平に回転ができるため利用者の目線に合わせた画面位置の調整ができます。背面のジョイスティックボタンではオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを簡単に操作いただけます。Natural Low Blue Light技術を採用し、画質を維持しながら長時間利用しても目を保護することができ、健康に優しいEyesafe認定を取得した1台です。
仕様●モニター・サイズ:31.5"●輝度:350cd/m2●アスペクト比:16:9●コントラスト比:1000:1●接続タイプ:1×USB Type-C (DisplayPort1.4 Alt mode)、1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4、1×イーサネット、1×USB 3.2 Gen1 (USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応) 、4×USB 3.2 Gen1 (内 Powered USB×1) (Downstream)、1×オーディオ出力 (3.5mm)●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・24°、スイベル/+ 45°・-45°、高さ調節 (最大)/155mm、ピボット/-90°・90°●消費電力:100~240VAC、50~60Hz●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:4×USB-A 3.2 Gen 1 (1×BC1.2)●長さ:71.42cm●付属品(同梱):USB-C cable●内蔵カメラ:なし●色域:99%sRGB●色深度:10bit(8+FRC)●最大発色数:10.7億●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):59.5mm×420.9mm×714.2mm●高さ調整:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●ソフトウェア/ドライバー:対応 (Lenovo ThinkColor)●TCO Edge:2.0●USB Type-C:対応●質量(ヘッド部のみ):7.20kg●質量(本体):9.90kg●解像度(最大):2560×1440●リフレッシュレート:60Hz
アズワン品番67-2187-45
取扱い終了
ThinkVision M14 は、超薄型かつ超軽量のモバイル・モニターです。その 14 型画面の広いワークスペースにより、どこで作業するときでも快適性が高まります。
ThinkVision M14 は、DP1.2 Alt モードおよび PD2.0 をサポートする USB Type-C ポートを搭載している、あらゆる画面サイズのノートブックと互換性があり、ノートブックのディスプレイを 1 つのプラグで拡張または複製することができます。モニターの両側にある革新的な USB Type-C ポート、左利きと右利きどちらのユーザーも作業しやすい両手利きデザイン、人間工学に基づくデザインにより、ユーザー・エクスペリエンスが向上します。
また、携帯性、接続性、柔軟性に優れているため、モバイルでの生産性が向上します。
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケース
ポート数USB Type-C×2 (外部電源供給/DisplayPort 信号入力機能対応)
消費電力(W)最大:7.5、標準:6
本体質量(g)約 570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約323.4×96.5×209~220
液晶サイズ14.0 型ワイド
角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前0 後 80、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90
コントラスト比700:1
解像度1920×1080 ドット
動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)
保証期間3 年間
視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直
応答速度6ms
入力端子USB Type-C×2
スピーカーなし
色(本体)ブラック
電源供給方式パスパワー(USB Type-C 経由)
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)11
光沢光沢なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)345
角度調節可
取扱い終了
本製品は薄型・軽量、
3辺狭額縁デザイン・FHD・広視野角IPS液晶を採用した15.6型モバイルモニターです。
ACアダプターなしで、ケーブル1本での給電と画面出力に対応。
USB Type-Cポートを筐体左右に備え、
ケーブルの長さやノートPCのポート位置を気にせずに自由に配置できます。
仕様プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース
質量(kg)0.86
ピッチ(mm)0.179×0.179
規格国際エネルギースタープログラム、VCCI:クラスB適合
消費電力(W)(アイドル時):8、低電力モード(省エネ法) :0.3 、電源オフ時 : 0.3
角度(°)チルト(傾斜屈曲): 前° 後90
表面処理ノングレア(非光沢)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×108.4×235.5-245.5(バッテリー・パック含む)
入力信号USB Type-C(HDCP)
最大消費電力(W)9.5
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
保証期間3年間
使用環境温度(℃)0~40
視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°
走査周波数(水平)30-90KHz
走査周波数(垂直)50-75Hz
応答速度14ms
入力端子USB Type-C×2
色(本体)黒
高さ調整範囲(mm)10
使用環境湿度(%)10~80(但し結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート本体:USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)
パネル駆動方式IPS
カテゴリーモバイル
輝度(cd/m2)250
取扱い終了
。UHD、31.5型ワイドIn-Plane Switching WLED液晶モニターです。100%sRGB、95%DCI-P3に対応し、生き生きとした鮮やかな色彩と画像を表示します。HDMI、DisplayPortおよびUSB Type-C入力端子を搭載し、簡単にパソコンに接続いただけます。USB Type-C ポート (USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort)を搭載し、USB Type-Cポート搭載のデバイスとケーブル1本で接続することで、画面への出力、デバイスへの給電を行います。また、PiP(picture-in-picture)、PbP(picture-by-picture)機能を搭載し、2台PCの画面の内容を1つのモニターに表示させることが可能です。KVM(キーボード、ビデオ、マウス)スイッチ機能により、キーボードやマウスを2台のPC間で手軽に切り替えすることが可能です。三辺狭額縁パネルとスリムデザインを採用し、スタンド部はケーブル類を背面からモニターの各種ポートに接続できるよう開口部を設け、スッキリとした形でご利用いただけます。人間工学に基づいて設計されたスタンドは、上下・左右の角度および高さ調節が可能で、左右どちらからも水平に回転ができるため利用者の目線に合わせて画面の位置を調整いただけます。背面のジョイスティックボタンでは、オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを簡単に操作いただけます。Natural Low Blue Light技術を採用し、画質を維持しながら長時間利用しても目を保護することができ、健康に優しいEyesafe認定を取得した1台です。
仕様●モニター・サイズ:31.5"●輝度:350cd/m2●アスペクト比:16:9●コントラスト比:1000:1●接続タイプ:1×USB Type-C(DisplayPort1.4 Alt mode)、1×HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4、1×イーサネット、2×USB 3.2 Gen1 (内 Upstream×1、USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応×1)、4×USB 3.2 Gen1 (内 Powered USB x1) (Downstream) 、1×オーディオ出力 (3.5mm)●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・24°、スイベル/+ 45°・-45°、高さ調節 (最大)/155mm、ピボット/-90°・90°●消費電力:100~240VAC、50~60Hz●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:4×USB-A 3.2 Gen 1 (1×BC1.2)●長さ:71.42cm●付属品(同梱):USB-C cable●内蔵カメラ:なし●色域:100%sRGB、95%DCI-P3●色深度:10bit(8+FRC)●最大発色数:10.7億●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):59.5mm×420.9mm×714.2mm●高さ調整:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●ソフトウェア/ドライバー:対応 (Lenovo ThinkColor)●TCO Edge:2.0●USB Type-C:対応●質量(ヘッド部のみ):7.20kg●質量(本体):10.0kg●解像度(最大):3840×2160●リフレッシュレート:60Hz
アズワン品番67-2187-46
取扱い終了
付属品電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)
電源(V)内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz)
ポート数USB3.0 ポート×4 (Downstream USB Type-A x4(内、Powered USBx1)、USB Type-C×1 (USB3.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応)、ヘッドホン出力×1
消費電力(W)最大:120、標準:23
本体質量(kg)約 6.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約539.8×205×420~570
液晶サイズ23.8 型ワイド
角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前-5 後 35、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440 ドット
動作環境温度:0~40℃、相対湿度:8~80% (但し結露無き事)
保証期間3 年間
視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直
応答速度6ms
入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
電源供給方式パスパワー(USB Type-C 経由)
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)150
光沢光沢なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
角度調節可
取扱い終了
ワイドモバイルディスプレイ
仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●入出力方法:デジタル●表示方式:パネルタイプ:IPS、バックライト:WLED●画面サイズ:15.6インチ●解像度:1920 x 1080●視野角(左右/上下):178 / 178 degrees●輝度:250cd●応答速度:6 ms (Extreme mode) / 14 ms (Typical mode)●アスペクト比:0.672916666666667●入力信号:2 x USB Type-C●セキュリティ機能:セキュリティスロット:搭載●質量:0.86 Kg●消費電力:5/9/15/20 VDC●付属品:USB Type-C - Type-C ケーブル 1 m 1 本 、スリーブ x 1、 クリップ一組 x 1、 QSG x 1●コード番号:L011PM8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7713-02
取扱い終了
27インチ 液晶ディスプレイ。
付属品電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-B ケーブル(1.8m)
電源(V)内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz)
ポート数USB Type-A:USB 3.2 Gen1 x4 (内 Powered USB x1) (Downstream)、USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応)、ヘッドホン出力×1、イーサネット×1
消費電力(W)最大:180、標準:22
本体質量(kg)約 7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約611.9×204.5×380.3~535.3
液晶サイズ27.0 型ワイド
角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前-5 後 24、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440 ドット
動作環境温度:0~40℃、相対湿度:10~80% (但し結露無き事)
保証期間3 年間
視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直
応答速度6ms
入力端子DisplayPort×2 (内 DisplayPort 入力 x1、DisplayPort 出力 x1)、HDMI×1、USB Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
電源供給方式セルフパワー
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)155
光沢光沢なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)350
角度調節可
取扱い終了
付属品電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)
電源(V)内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz)
ポート数USB3.0 ポート×4 (Downstream USB Type-A x4(内、Powered USBx1)、USB Type-C×1(USB3.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 相当入力機能対応)、ヘッドホン出力×1、イーサネット×1
消費電力(W)最大:140、標準:22
本体質量(kg)約 6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約539.8×204.9×417.1~567.1
液晶サイズ23.8 型ワイド
角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前-5 後 35、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080 ドット
動作環境温度:0~40℃、相対湿度:10~80% (但し結露無き事)
保証期間3 年間
視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直
応答速度6ms
入力端子DisplayPort×2 (内 DisplayPort 入力 x1、DisplayPort 出力 x1)、HDMI×1、USB Type-C×1
スピーカーなし
色(本体)ブラック
電源供給方式セルフパワー
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)150
光沢光沢なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
角度調節可
取扱い終了
ブルーライトをカットしつつ画面の発色はほぼ変わらないため、健康と色表示の両方に配慮した製品です。
付属品電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)
電源(V)内蔵電源ユニット AC 100-240(50/60Hz)
ポート数USB3.0 ポート×4 (Downstream USB Type-A x4(内、Powered USBx1))、USB Type-C×1 (USB3.0 データ転送/最大 75W 電源供給 /DisplayPort 入力機能対応)、ヘッドホン出力 ×1、イーサネット×1
消費電力(W)最大:132、標準:23
本体質量(kg)約 6.39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約539.8×205×420~570
液晶サイズ23.8 型ワイド
角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前-5 後 90、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90
コントラスト比1000:1
解像度2560×1440 ドット
動作環境温度:0~40℃、相対湿度:10~80% (但し結露無き事)
保証期間3 年間
視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直
応答速度6ms
入力端子DisplayPort×2 (内 DisplayPort 入力 x1、DisplayPort 出力 x1)、HDMI×1、USB Type-C×1
スピーカー内蔵 ステレオスピーカー (1Wx2)
色(本体)ブラック
電源供給方式セルフパワー
高さ調節可
高さ調整範囲(mm)150
光沢光沢なし
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)300
角度調節可
取扱い終了
躍動感を美しく映し出す、クリエイティブワークに
仕様●モニター・サイズ:27.0"●輝度:350cd/m2●アスペクト比:16:9●コントラスト比:1300:1●接続タイプ:USB Type-C Gen2×1、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、イーサネット×1、USB 3.2 Gen1×1、(USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応)×1、USB 3.2 Gen1×4(内 Powered USB×1)(Downstream)、オーディオ出力 (3.5mm)×1●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms、Off mode/14ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・23°、スイベル/+45°・-45°、高さ調節/155mm、ピボット/-90°・90°●消費電力:100~240VAC、50~60Hz●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:3×USB 3.2 Gen 1 (1×BC)●長さ:61.3cm●付属品(同梱):USB-C cable●内蔵カメラ:なし●色域:99%sRGB●色深度:10bit●最大発色数:10.7億色●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):50.0mm×363.5mm×613.6mm●高さ調節:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●ソフトウェア/ドライバー:対応 (ThinkColor)●TCO Edge:2.0●Thin Clientサポート (Tiny):対応●USB Type-C:対応●質量:ヘッド部のみ/5.3kg、本体/7.3kg●解像度(最大):3840×2160●リフレッシュレート:60Hz
アズワン品番67-2187-40
取扱い終了
在宅勤務時やフリーアドレスの生産性向上に
仕様輝度:300cd/m2●接続タイプ:USB Type-C×2(外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/6ms、Typical mode/8ms●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・80°●消費電力:5・9・15・20V●Energy Star:なし●ブランド:ThinkVision●USBポート:2×USB 3.2 Ty
コントラスト比700:1
アズワン品番67-2187-36
アスペクト比16:9
モニターサイズ14型
パネル駆動方式IPS
取扱い終了
三辺狭額縁パネルとスリムデザインを採用、新しい四角台座を加えて机上スペースのより広い活用が可能になり、複数台を並べても違和感なく一画面として快適に使用することが可能です。
仕様●筐体色:黒●●液晶パネル●液晶サイズ:23.8 型ワイド●液晶種類:In-Plane Switching WLED●液晶光沢:光沢なし●マルチタッチ対応:マルチタッチ対応(10点)●画面領域:対角/604.5mm●有功表示領域(水平×垂直):約 527×296.5mm●画素ピッチ:0.275×0.275mm●コントラスト比:1000:1●アスペクト:16:9●輝度(最大):300cd/m2●応答速度:6ms●推奨最大解像度:1920×1080●ドット表示色(最大):1,677万色以上●視野角(水平・垂直):コントラスト比 10:1/:178°・178°、コントラスト比 5:1/178°・178°●ビデオ・サブ・システム:FHD垂直走査●周波数:水平/30-83kHz、垂直/50-75Hz●入力信号:DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)●チルト(傾斜屈曲):前-5°、後 70°●回転機能:なし●スイベル(回転):なし●高さ調整:90mm●寸法(幅×奥行×高さ):約539.8×244.1×340.5-430.5mm、モニターのみの寸法(スタンドなし)/約539.8×44.1×326.5mm●質量:本体/約 5.85kg、モニターのみの重量(スタンドなし)/約3.79kg●電源:内蔵電源ユニット(AC 100-240V(50/60Hz))●付属品:モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.8m)●保証期間:3年間
アズワン品番67-2187-21
取扱い終了
Intel vPro クライアント向けのIntel Active Management Technologyをサポートする世界初のThunderbolt 4 プロフェッショナル モニター。
仕様●モニター・サイズ:39.7"●輝度:300cd/m2●アスペクト比:21:9●コントラスト比:1000:1●接続タイプ:Thunderbolt(TM) 4×2、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、イーサネッ×1、USB Type-B 3.2 Gen 1×1 (アップストリーム、Type-B)、USB 3.2 Gen 1×4 (ダウンストリーム)、USB 3.2 Gen 1×1、(ダウンストリーム、Type-C) オーディオ出力 (3.5mm)×1●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・22°、スイベル/+ 45°・-45°、高さ調節/130mm●EU Energy Rating:G●消費電力:AC100~240V(50~60Hz)●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:4×USB 3.2 Type-A Gen 1、1×USB-C 3.2 Gen 1、1×Thunderbolt 4●長さ:94.7cm●付属品(同梱):Thunderbolt 4 cable●内蔵カメラ:なし●カラーキャリブレーション精度:Avg Delta-E < 2●色域:99%sRGB、98%DCI-P3●色深度:10bit●最大発色数:10.7億●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):100.8mm×428.7mm×947.6mm●高さ調節:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●その他仕様:PIP/PBP/KVM●ソフトウェア/ドライバー:対応 (ThinkColour)●TCO Edge:2.0●USB Type-C:なし●質量:ヘッド部のみ/9.9kg、本体/14.6kg●解像度(最大):5120×2160●リフレッシュレート:75Hz
アズワン品番67-2187-34
取扱い終了
23.8インチワイドディスプレイ
仕様●モニター・サイズ:23.8"●輝度:250cd/m2(標準)●アスペクト比:16:9●コントラスト比:1000:1●接続タイプ:1×VGA、1×HDMI 1.4、1×DisplayPort 1.2、1×USB 3.2 Gen1(Upstream)、4×USB 3.2 Gen1(Downstream)、1×オーディオ出力(3.5mm)●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:角/-5°・23.5°、スイベル角/+ 45°・-45°、高さ調節/155mm、ピボット/-90°・90°●消費電力:100~240VAC、50~60Hz●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:4×USB 3.0●長さ:53.9cm●付属品(同梱):HDMI cable、USB-A to USB-B cable●内蔵カメラ:なし●色域:sRGB99%●色深度:6ビット●最大発色数:1,677万●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):49.0mm×321.4mm×539.8mm、1.93"×12.65"×21.25"●高さ調節:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:3辺狭額縁●TCO Edge:2.0●USB Type-C:なし●質量:ヘッド部のみ/3.4kg、本体/5.4kg●解像度(最大):1920×1080●リフレッシュレート:60Hz
アズワン品番67-2187-38
取扱い終了
27インチディスプレイ
仕様●ディスプレイサイズ:27インチ●パネル:IPS●アスペクト比:16:9●解像度:2560×1440ピクセル●ピッチ:0.2331×0.2331mm●ドット/ピクセル/インチ:109dpi●画角(H / V):178/178●反応時間:エクストリームモード/4ms、標準モード/6ms、オフモード/14ms●カラーサポート:1670万●リフレッシュレート:60Hz●輝度:350ニット●コントラスト比:1000:1●色域:99%sRGB●曲率:なし●アンチグレア:はい●ビデオコネクタ:1×HDMI 2.0、1×DP 1.4、1×DP Out、1×USB-C 3.2 Gen 1(DP 1.4 Alt Mode)●USBポート:4×USB 3.2 Gen 1(1×BC)●カメラ:モジュラーカメラのサポート●マイクロフォン:なし●スピーカー:モジュラーサウンドバーのサポート●消費電力:標準/26W、最大/148W●電源アダプタ:統合●台:チルト、スイベル、ピボット、高さ調整●スタンド色:レイヴンブラック●サイドベゼル幅:2mm●スタンド付き寸法(H×W×D):545.4×204.5×613.6mm●重量(スタンドを含む):6.9kg●付属のケーブル:USBType-C-Type-Cケーブル●基本保証:3年
アズワン品番67-2187-30
取扱い終了
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。