液晶モニター・液晶ディスプレイ :「作業用デスク」の検索結果
関連キーワード
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームガススプリング式
六角レンチ(mm)3,4,6
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12)、ワッシャー×4
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横6.8cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55
質量(kg)約3.5
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
寸法(cm)約W13.5×D62.5×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75、100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)3,4,6
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。 ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約6.7
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)3,4,6
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。