書画カメラ_USBサンワダイレクト4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き撮影に便利な専用マット付冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROMケーブル長(m)2センサーCMOSインターフェースUSBスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数2400万画素フレームレート30fpsビデオフォーマットMJPG, YUY2
プロジェクタースタンドサンワダイレクト(1件のレビュー)4日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.2機能高さ・角度調整可能
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3