ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
その他【無線接続】あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74)インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1解像度FullHD(1920×1080)視野角178°VESAマウント(mm)75 ×75スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300