絞り込み
モニターサイズ
- 15.6(2)
- 23.8(2)
解像度
- 1920×1080(5)
入力端子
- HDMI(3)
- USB(3)
- ステレオミニジャック(2)
パネル駆動方式
- IPS(4)
アスペクト比
- 16:9(5)
表面処理
- ノングレア(5)
ノングレア
ブランド
- uniq(ユニーク)
- モノタロウ(2)
- JAPANNEXT(265)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(139)
- EPSON(105)
- サンワサプライ(74)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(70)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- Philips(64)
- StarTech.com(57)
- LG(55)
- キクチ科学研究所(55)
- EIZO(54)
- BenQ(ベンキュー)(51)
- Acer(エイサー)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
- iiyama(イイヤマ)(34)
- Pixio(33)
- Dell Technologies(32)
- シャープ(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価

ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSEサイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)2.52解像度1920×1080(FullHD)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)適合規格PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)1.79インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1輝度300cd/m2解像度FullHD(1920×1080)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル種類VA最大表示色1667万色 (8-bit)
ワイヤレスでつながる18.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵
uniq(ユニーク)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSその他【無線接続】あり(Direct-WiFi)適合規格PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)423×250×8(最薄部 7.74)インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1解像度FullHD(1920×1080)視野角178°VESAマウント(mm)75 ×75スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式
uniq(ユニーク)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCSサイズ(inch)15.6(×2画面)表面処理ノングレア解像度1920×1080(FullHD)視野角170度スピーカー2チャンネルステレオスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子USB Type-C、mini HDMIパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC)輝度(cd/m2)250
ヘビーデューティー 高耐荷重 シングルモニター ガススプリング式モニターアーム
uniq(ユニーク)¥11,680税込¥12,8481台4日以内出荷17インチ~49インチのほとんどのモニターに対応。最大18kg(画面1枚あたり)まで保持できる、ゲーミングディスプレイ対応のガススプリング式モニターアームです。頑丈なスチール構造とガススプリングを採用。モニターをしっかりと保持し、安定した操作を実現します。また通常のモニターアームと違い、上から強固に固定ができるため取り付けがしやすく、デスクの下のスペースが埋まっていても作業が容易です。高さ、角度、回転を調整できるため、最適な作業環境にカスタマイズできます。材質アルミニウム、スチール、プラスチック寸法(mm)120×510×620色スペースグレータイプデスク固定取付方式クランプ式/ねじ固定式耐荷重(kg)~18、曲面スクリーン:~14アーム長さ(mm)460液晶モニター1台適合モニターサイズ17~49インチRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ粉体塗装調節方式ガススプリングVESA対応75×75、100×100
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800