3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 表面処理ノングレア 本体質量(kg)2.52 インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 輝度300cd/m2 解像度FullHD(1920×1080) 視野角178度 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル種類IPS 最大表示色1667万色 (8-bit)
1台
36,980 税込40,678
欠品中

ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 表面処理ノングレア 本体質量(kg)1.79 インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 輝度300cd/m2 解像度FullHD(1920×1080) 視野角178度 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル種類VA 最大表示色1667万色 (8-bit)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi) 付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS 表面処理ノングレア 本体質量(kg)0.69 インターフェースTYPE-C ×2、mini HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1 輝度300cd/m2 解像度FullHD(1920×1080) 視野角170度 VESAマウント(mm)75×75(2穴) スピーカー2チャンネルステレオスピーカー サイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル種類IPS 最大表示色1667万色 (8-bit)
1台
31,980 税込35,178
欠品中

おすすめ人気ランキング