液晶モニター・液晶ディスプレイ :「m32 1.5」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディノライトディノライト
バッテリー内蔵だから電源がない場所でも使える、HDMI入力対応の10インチモニターです。HDMI対応なので、カメラに繋いで撮影した写真のチェック、パソコンに繋いでサブモニターとして使う事ができます。HDMIだけでなくコンポジットにも対応していますので、古いビデオ機器用のモニターとして使用する事も可能です。またSDカードやUSBメモリに好きな写真や映像を入れて接続すると、メディアプレーヤーやデジタルフォトフレームのように使えます。モニターだけでなくメディアプレーヤーとしても使える、使い勝手のいい10インチモニターです。電源が無くても動き、リモコン付きなので、プレゼンテーション用として仕事でも使って頂けます。
仕様●サイズ:幅265×高さ160×奥行25 (mm)●重量:530g●付属品:モニター、リモコン、AVケーブル(100cm)、ACアダプタ(150cm)、日本語説明書●電源:モニター:ACアダプタより充電及び給電 バッテリー内蔵 リモコン:単4電池2本●液晶サイズ:10インチカラーLED●バッテリー:2300mAhリチウムバッテリー●充電時間:約3時間●連続稼働時間:約2時間 ※状況により異なります。●入力:DC100~240V 50/60Hz●出力:12V/1.5A●輝度:500cd/m2●コントラスト:500:1●解像度:1024×600●インターフェース:HDMI、コンポジット、USB2.0、SDカード●スピーカー:内蔵●対応メモリカード:SDカード32GBまで●対応動画ファイル:avi、mp4、mov、rmvb、rm、flv、mpg、mpeg、dat、vob、mkv●対応解像度:~1080Pまで●対応オーディオファイル:wma、mp3●対応画像ファイル:bmp、jpeg、png●注意事項:※本製品に対応していない動画形式の場合、映像が映らない、再生途中で映像が乱れる、音楽が鳴らない事があります。その場合動画を別の形式に変換をしてご利用下さい。(変換方法はサポート外となります)※防水機能はありません。水のかかる場所で使用しないでください。※異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を注意しメーカーサポートまでご連絡下さい。※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。※HDMIケーブル、イヤフォン、三脚、SDカード、USBメモリは付属いたしません。※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●パッケージサイズ:幅290×高さ185×奥行85 (mm)●重量(パッケージ含む):944g●サポート情報:マニュアル(PDF)●保証期間:1年 アズワン品番65-4351-89
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷