液晶モニター・液晶ディスプレイ :「角度台」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2台のモニタを上下にマウントし、スペースを広く使えるデュアルモニタマウント。13インチから27インチのディスプレイ2台に対応(1台あたりの耐荷重10kg)。長さ700mmの支柱に沿ってモニタの高さ調節が可能。+/-45度のチルトとスイベルで画面角度を調整可能。360度の画面回転にも対応。丈夫なスチール製
用途2台のディスプレイを上下に並べて配置。文書の比較、ウェブデザイン、プログラミングに最適。ビジネス、医療機関、金融機関、不動産など、多様なオフィス環境で作業効率をアップ。モニタを上下に並べてマウントし、オフィスや家庭の作業デスクで省スペースを実現
色ブラック
幅(cm)12
長さ(cm)11.6
角度調整範囲+/-45
高さ(cm)90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能。簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単。広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90°/15°、左右180°、360°の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能。調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカの10年間保証、無期限無料技術サポートを提供(月-金)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ。2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置。アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能。丈夫なスチール製。180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能。+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定。モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能。1台あたり5kgのモニタをサポート
用途医療機関、サービス業、金融機関など商用・ビジネス環境で顧客対応エリアにモニタ2台を設置。ロビーや応接エリアに2台のディスプレイを設置。モニタを壁面に設置しオフィスのスペースを有効活用。ディスプレイ2台を壁面に設置してスペースをセーブし、ホームオフィスでデュアルディスプレイワークステーションを構成
幅(mm)75
長さ(cm)68
角度調整範囲+/-15
高さ(cm)19.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
モニターマウント C型クランプ デュアル スイベルアーム 調整可能 最大32インチモニタに対応。デスククランプ2面対応モニタアーム。スタイリッシュなデュアルモニタ環境を構成し、省スペースに対応する費用対効果に優れたソリューションです。可動域の広いデュアルスイベル、チルト、パン、回転、高さ調節などの機能でエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークスペース作りに役立ちます。<作業スペースのカスタマイズ>このマルチモニタマウントは、デスクトップを自由にセットアップできる柔軟性を提供します。各多関節アームはニーズに合わせて38.6cmまで伸長可能です。ダブルスイベル機能により、モニタの位置を自由に変えることができます。通常の対面位置だけでなく、180度反転させて画面を共有することも可能です。<アルミニウム製立体デザイン>頑丈なアルミニウム製のアームは立体的なデザインを採用し、美しいブラックのハイグロス仕上げになっています。1台あたり8kg、サイズ32インチまでのVESA規格対応モニタ(75x75、100x100)2台をしっかりと支えます。<最適なビュー角度に調整>力をかけずスムーズに動かせる画面調整機能により、見やすい画面位置を選べるようになっています。+/-30度のチルト、+/-90度の左右振りに対応し、360度回転するVESAプレートで画面を縦横どちらの向きにでも設定することができます。<高さ調節機能>モニタの高さは39.8cmの支柱に沿って自由に調整することができます。<簡単設置>デスク、テーブル、カウンターなどの端をC型クランプで挟むタイプのマルチモニタアームは、設置が簡単です。VESAマウントにモニタをはめ込んでから締めるキーホール設計により、ディスプレイの装着も簡単にできます。また、ケーブル結束機能がついており、配線が目立たないように整理することができます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
最大27インチ(686mm)、重さ8kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント。耐久性に優れたスチール構造。アルミニウム製ベースで最適なサポートを提供。424mmまでの高さ調節に対応。モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム。3台のモニタを水平に揃える微調整機能。360°の回転、+/-30°のスイベル(旋回)、+/-30°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適
色ブラック
長さ(m)1.4
幅(cm)30
角度調整範囲-1
高さ(cm)46.3
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。