液晶モニター・液晶ディスプレイ :「重量 アーム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ1台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム。重量8kg、24インチまでのモニタ1台に対応。使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能。ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。-5° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応
用途オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク。医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供
色ブラック
幅(cm)66.8
長さ(cm)80
角度調整範囲-7
高さ(cm)50
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
ウォールマウント式の座位・立位デスクで省スペースを実現。モニタ2台、バーコードスキャナ、キーボード、リストレスト、マウスが置けるコンボシステム。重量8kg、24インチまでのモニタ2台に対応。使用していないときは作業面を壁にそってたためる省スペース型のコンパクト昇降デスク。キーボードトレイも90°に折りたたみ可能。ワンタッチで高さ調節ができる作業面(調整幅436mm)。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。-15° から +15° のスイベル(旋回)と 0° から 35° のチルト(傾き)で見やすい位置に調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。スチール、アルミニウム、プラスチックを使用した頑丈な造り。ワークステーションまわりの配線をすっきり整理するケーブル結束機能付き。100mm x 100mm、75mm x 75mm VESAマウント規格対応
用途オフィス、医療機関、店舗など、スペースが限られた環境に適したウォールマウント型の昇降デスク。医院・歯科医院など、複数のユーザーがコンピュータにアクセスするエリアに最適。既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム
シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム
ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能
取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止
すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)7
適合サイズ最大27インチディスプレイ
取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載
簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能
高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠
取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載
すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)9
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター1画面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
人間工学に基づいた作業環境を構築しながら、スペースを解放します。このデスクマウントモニターアームを使用すれば、17インチから34インチのディスプレイをデスクの上に安全かつ簡単に取り付け、調節できます。
<モニタを理想的な角度に調節>シングルアームモニタマウントは最大547 mmまで拡張できるので、簡単に適切な視野角度に調整することが可能です。モニタを +90/-90度回転させたり、+90/-90度傾けたりして快適な視野角を見つけてください。180度回転させて画面の向きを水平または垂直にすることもできます。
<ワンタッチ高さ調節> スリム モニタマウントアームはバネ式でディスプレイを簡単に上下に移動をすることが出来ます。最大445 mm [AS1]の高さ調節が可能です。お使いのモニタの重量に合わせてアーム内の固定ネジを調節すれば簡単に動かすことができます。
<簡単な設置> このVESAマウントモニタースタンドは設置が簡単(デスクCクランプまたはグロメットマウント)で、ケーブル管理がしやすくコンピュータ接続用のUSB 3.0ポート2個を内蔵しています。取り外し可能なVESAマウント [MP2] はモニタを簡単に取り付けることができます。
<1985年からITプロに選ばれる製品を展開> StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
卓上スタンディングデスク:6段階の高さ調節(4.6cm、21.6cm、26.4cm、30.5cm、36.6cm、40.4cm)で様々な人間工学的ニーズに対応。スプリング機構によるスムーズな高さ調節。耐荷重8kg。卓上昇降式デスク:通常のノートパソコン用デスクを昇降デスクに変えることで、疲労を和らげ、快適で正しい姿勢をキープ。サイズ670mm x 470mmの天板は、ノートパソコン、キーボード、マウスを置くのに十分なスペースと強度を提供。省スペース設計:設置面積550mm x 380mm、最小高さ:約5cm。オフィスやホームオフィスなど様々な場所に設置可能なノートパソコン用スタンディングデスクコンバーター。ホームオフィスに最適:重量わずか8.3kgのノートパソコン用デスクライザー。高さ調節可能。耐久性のあるスチール構造。組立済みで入手後すぐに使用可能。デスク表面を傷や擦れから保護するEVAフォームパッドをフレーム底部に採用。設定可能な設計:高さ調節ボタンは左右どちらにも配置可能。安全性を高めるフィンガーガード機構搭載。天板表面は、お手入れが簡単なブラック仕上げ
材質スチール
質量(kg)8.2
色ブラック
耐荷重(kg)8
保証期間2年
高さ調整範囲(mm)45~405
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。