液晶モニター・液晶ディスプレイ :「重量 アーム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15B
エコ商品
頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。サイズで57インチ、重量で27 kgまでのモニターと互換性。ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。クイックリリースのVESAマウントブラケット設計
その他製品型番:SST-ARM15B
適合インストール方法:クランプ/ハトメ式、スウィベル:+90°~-90°、傾斜:+60°~-20°、回転 (ピボット):+90°~-90°
材質アルミニウム、スチール、プラスチック
質量(kg)5.35
色黒
タイプデスク取付
取付方式クランプ/グロメット
ピッチ(mm)最大壁設置穴:200 x 200 / 100 x 100 / 75 x 75100 x 200 / 200 x 100
耐荷重(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×550×730
天板厚さ(mm)(対応デスク)クランプ:≧10 かつ ≦45(0.39~1.8)ハトメ式:≧10 かつ ≦40(0.39~1.6)
質量(kg[lbs])最大対応4.4bs~59.4bs
液晶モニター1
適合モニターサイズ24~57(対応フラット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。