3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルモニター環境を快適に構築したい方に最適なモデルです。最大32インチ・各モニター9kgまで対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠しています。ガススプリング式のアームにより、上下・左右・前後の動きが非常にスムーズで、モニターの高さや角度を自由に調整可能。これにより、長時間の作業でも理想的な姿勢を保ちやすく、疲労軽減に役立ちます。左右のアームは独立して動かせるため、モニターの配置に柔軟性があり、作業効率も向上します。ケーブルマネジメント機能も備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高く、さまざまなデスク環境にフィットします。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:160mm / 奥行:120mm セット内容アーム1x2個、アーム2x2個、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2x2個、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)x2個、VESA金具固定ネジx2個、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx8個、M4-16mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、ワッシャー(小)x8個、 取扱説明書 兼 保証書 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)約5.2 取付方式クランプ方式 / グロメット方式 適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応 耐荷重(kg)2~12まで(1つのアームに対し)(21:9曲面モニターの場合は11まで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1066×120×697 保証期間1年間 適合モニターサイズ最大34インチまで 可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

湾曲モニターや大型ディスプレイにも対応した高耐荷重モデルで、快適な作業環境を実現するための機能が充実。最大34インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、モニターの高さや角度をスムーズに調整でき、最適な視線位置を保つことで姿勢改善や疲労軽減に貢献します。アームは上下・左右・前後に自在に動かせるため、作業スタイルに合わせた柔軟なレイアウトが可能です。ケーブルマネジメント機能も搭載しており、配線をアーム内に収納できるため、デスク周りをすっきりと保てます。クランプ式とグロメット式の両方に対応し、設置の自由度も高いのが特徴。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~45mm●取付必須スペース:幅:105mm / 奥行:105mm セット内容アーム1、アーム2、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメットパーツ2、アーム固定金具、ケーブルガイド、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M5-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、取扱説明書 兼 保証書 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.3 取付方式クランプ方式 / グロメット方式 適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※曲面モニター等、VESAの取り付け面が平らではないモニターは使用できないことがあります。 耐荷重(kg)1~9まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×580×720 保証期間1年間 適合モニターサイズ最大32インチまで 可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

デスク環境を快適に整えるための高機能モデル、多関節構造と高い安定性が魅力のモニターアーム。最大32インチ・9kgまでのモニターに対応し、VESA規格(75×75mm/100×100mm)に準拠。ガススプリング式のアームにより、上下・前後・左右のスムーズな動きが可能で、モニターの高さや角度を自在に調整できます。長時間の作業でも姿勢を保ちやすく、肩こりや目の疲れを軽減します。また、ケーブルマネジメント機能を備えており、配線をアーム内にすっきり収納できるため、デスク周りが整然とします。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、設置の自由度も高いのが特徴です。シンプルでスタイリッシュなデザインで、オフィスや自宅のワークスペースに自然に溶け込みます。
仕様●取付可能天板:クランプ:20~50mm / グロメット:20~50mm●取付必須スペース:幅:120mm / 奥行:110mm セット内容アーム1、アーム2、ポール、ポールスタンド、トップカバー、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、アーム固定金具、ケーブルガイド1、ケーブルガイド2、ケーブルホルダー、VESA金具(75x75mm / 100x100mm)、VESA金具固定ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(3mm / 5mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-16mmネジx4個、ワッシャー(大)x4個、ワッシャー(小)x4個、 取扱説明書 兼 保証書 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.0 取付方式クランプ方式 / グロメット方式 適合規格VESA 75x75mm / 100x100mm ※16:9曲面モニターは非対応 耐荷重(kg)2~12まで(21:9曲面モニターの場合は11まで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×601×703 保証期間1年間 適合モニターサイズ最大40インチまで 可動範囲(°)回転:360(+180 / -180、パン(左右):180(+90 / -90、チルト(上下):90(+45 / -45
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷