液晶モニター・液晶ディスプレイ :「サイネージ」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QM50C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
質量(kg)11.8 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)(オンモード)132、(スリープモード)0.5未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1124.1×644.8×28.5 VESAマウント(mm)200×200 モニターサイズ50 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

QM85C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
質量(kg)41.4 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)(オンモード)330、(スリープモード)0.5未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1904.3×1085.3×28.5 VESAマウント(mm)600×400 モニターサイズ85 ベゼルサイズ(mm)幅13.9(偶数)
1台
859,800 税込945,780
15日以内出荷

QM32C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ 。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。 。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。 。Quantum Processor Lite 4K を搭載 。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
寸法(mm)727.3×421.9×28.5 質量(kg)5.2 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)(オンモード)214.5、(スリープモード)0.5未満 VESAマウント(mm)400×400 モニターサイズ32 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

QM75C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
質量(kg)33 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)(オンモード)214.5、(スリープモード)0.5未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1682.3×960.4×28.5 VESAマウント(mm)400×400 モニターサイズ75 ベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)
1台
419,800 税込461,780
15日以内出荷

QM65C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
質量(kg)21.2 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)(オンモード)187、(スリープモード)0.5未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1456.8×831.9×28.5 VESAマウント(mm)400×300 モニターサイズ65 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
249,800 税込274,780
9日以内出荷

QM55C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
質量(kg)15.7 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)(オンモード)154、(スリープモード)0.5未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1237.9×708.8×28.5 VESAマウント(mm)200×200 モニターサイズ55 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

QM43C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
質量(kg)8.8 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)(オンモード)121、(スリープモード)0.5未満 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)969.5×557.8×28.5 VESAマウント(mm)200×200 モニターサイズ43 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QBC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラーは、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジーは、あらゆるコンテンツの明瞭性と一貫性を高めます。
寸法(mm)1904.3×1085.3×28.5 質量(kg)41.9 電源(V)AC 100 - 240 、50/60 Hz VESAマウント(mm)600×400 消費電力量(Wh)標準:159、最大:231 モニターサイズ85 ベゼルサイズ(mm)幅13.9(偶数)
1台
729,800 税込802,780
111日以内出荷

ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QBC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラーは、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジーは、あらゆるコンテンツの明瞭性と一貫性を高めます。
寸法(mm)1682.3×960.4×28.5 質量(kg)33.4 電源(V)AC 100 - 240 、50/60 Hz VESAマウント(mm)400×400 消費電力量(Wh)標準:129、最大:214.5 モニターサイズ75 ベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)
1台
349,800 税込384,780
111日以内出荷

ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。
寸法(mm)1124.1×644.8×28.5 質量(kg)12.4 電源(V)AC 100 - 240 、50/60 Hz VESAマウント(mm)200×200 モニターサイズ50 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。
寸法(mm)969.5×557.8×28.5 質量(kg)9.3 電源(V)AC 100 - 240 、50/60 Hz VESAマウント(mm)200×200 モニターサイズ43 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

ビジネス向け 。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。 。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。 。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。 。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。
寸法(mm)1682.3×960.4×28.5 質量(kg)34.2 電源(V)AC 100 - 240 、50/60 Hz VESAマウント(mm)400×400 モニターサイズ75 ベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)
1台
479,800 税込527,780
9日以内出荷

ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。
寸法(mm)1456.8×831.9×28.5 質量(kg)22.4 電源(V)AC 100 - 240 、50/60 Hz VESAマウント(mm)400×300 モニターサイズ65 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷

ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。
寸法(mm)1237.9×708.8×28.5 質量(kg)16.9 電源(V)AC 100 - 240 、50/60 Hz VESAマウント(mm)200×200 モニターサイズ55 ベゼルサイズ(mm)幅11.5(偶数)
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷