液晶モニター・液晶ディスプレイ :「ms2-15」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):15W
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●HDR方式:HDR 10●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:IPS●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:90度●本体サイズ(H×W×D):232 x 359 x 120 mm●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●PCリサイクル:対応●標準消費電力:9W●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●J-Moss:対応
サイズ15.6型
備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★HDR 10サポート
ピッチ0.17925 x 0.17925 mm
電源AC100-240V、50/60Hz
適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理ノングレア
本体質量(kg)1.03
コントラスト比50000000:1
輝度250cd/m2
表示色約1677万色
解像度1920×1080ドット
視野角178°/178°(水平/垂直)
ケーブルmicro HDMI - HDMI ケーブル 1.5M、USB Type-C-C ケーブル 1.5M、AC adaptor
入力端子microHDMI1.4 x 1、USB Type-C(PD15W) x 2
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
USBなし
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。