液晶モニター・液晶ディスプレイ :「写真撮影用 シート」の検索結果
買ったその日に大画面。スクリーン不要で高画質のフルHD映像を大画面で投影できます。天井に引掛シーリングがあれば、誰でもあっという間に取り付け可能で、買ったその日に大画面を堪能できます。・短い設置距離でも大画面。短焦点レンズを搭載することで、設置距離が壁から短くても、鮮明な大迫力の大画面を実現します。4畳のお部屋※でも60インチの大画面が実現できます。また、投影面を見やすい位置へと、上下左右、気軽に調整することができ、すべての間取りにあった映像空間をお楽しみいただけます。*設置距離は1.2mとなります。・全ての間取りにフィット。「部屋が狭いから大画面は無理」を解決! opIn laddin ら のお部屋でも見や い位置で 0 ンチ、 のお部屋で夢の 00 ンチが実現。あなたのお部屋は?。・YouTubeやNetflixはもちろん、地上波や、録画番組も見られるテレビ超えの大画面。人気の動画サービスが勢揃い。インテリアを邪魔しない、場所を取らない大画面、これはpopIn laddinが実現した新しいテレビ体験です。・調光・調色 万通り。調光・調色は 通り。ご自宅のインテリア あった、 好みの色 類をカスタマイズ 定できます。 室に使いやすい設計で、常 灯も一発で点灯可能。・高音質スピーカーであふれる臨場感。世界中の音楽ファンが愛するハーマンカードン製のスピーカーを採用しています。AirPlay対応で、お好きな音楽を気軽に楽しめ、まるでカフェのような空間を演出できます。8Wのステレオスピーカーで、天井から降り注ぐ、快適な音楽体験をご堪能ください。・生活のリズムを整える自動タイマー機能。Aladdin imer(アラジンタイマー)をセットするだけで、朝には心地良い目覚めを演出。夜には快適な睡眠へと導き、一日の生活リズムを整えます。・スマホの画面をミラーリング投影。スマホのミラーリング機能も搭載。スマホで撮影した写真や動画などを投影できます。
用途シーリングライト、プロジェクター
付属品本体、シェード、引掛シーリング、リモコン、単四形アルカリ乾電池2本、
質量(kg)4.9
色ホワイト
サイズ(cm)47.6×47.6×14.5
方式投写:単板DLP(TM)方式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)135
解像度フルHD
主な用途家庭用
設置方式天井引掛
光源寿命20000時間
光束(Lm)器具:デフォルト3800、最大4300、無段階調光
光色2800K~6000K、無段階調色
投影方式単板DLP(TM)方式
適用畳数~8畳
1台
¥79,880
税込¥87,868
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。